絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RM1A40D75 産業用、75A、アンチパラレルサイリスタ出力付き単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、及び容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0833アズワン品番65-8063-89
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:→4 32 V dc●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:188-5280アズワン品番65-8063-69
モニタリングリレー SPDT 45mm
CARLO GAVAZZI¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:非対称、欠相、相順、公差●周波数検出範囲:50 → 400Hz●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8592アズワン品番65-8079-18
モニタリングリレー SPDT 36mm
CARLO GAVAZZI¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 非対称トリップレベルは 2 → 22 % で調整できます スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●取り付けタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8602アズワン品番65-8078-99
モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告仕様●寸法:70.4 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8589アズワン品番65-8078-89
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:71 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:71 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:180660 →V ac●奥行き:141mm●コード番号:188-5289アズワン品番65-8091-34
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Carlo Gavazziアナログスイッチングソリッドステートリレー。Carlo Gavazziのアナログスイッチングソリッドステートリレーは、相角度制御原理に従って動作。スナバーネットワークを内蔵 動作電圧: 最大600 V acrms 抵抗負荷や微少誘導負荷向けに設計された位相角制御アナログスイッチング仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4.5 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:DPNO●ターミナルタイプ:簡易接続●電圧制御範囲:4.5 → 32 V dc●長さ:44.5mm●コード番号:859-3159アズワン品番65-8089-75
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:265 V ac シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷スペースの節約。RK シリーズは、1 つのハウジングに収められた 2 個のソリッドステートリレーで構成され、製品幅は 45 mm です 迅速な設置。RK ソリッドステートリレーは、バックプレートに熱界面が取り付けられているため、パネルシャーシ又はヒートシンクにすぐに取り付けることができます 配線が容易RK .P モデルは、制御接続を簡単かつ迅速に配線できるように、プラグ式スプリング Terminal を備えています 機器のダウンタイムを低減各極の出力は、過渡電流が内蔵されており、過電圧から保護されています仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RK●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.5 x 33 x 58mm●高さ:58mm●コード番号:188-5269アズワン品番65-8091-17
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:660 V パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Carlo Gavazzi ソリッドステートリレーは、性能を損なうことなく制御キャビネット内のスペース要件を最小限に抑える 2 極産業用コンポーネントです。制御 A に入力電圧を印加すると、対応する出力半導体がライン電圧の最初のゼロクロスで作動します。制御 B にも同様です。最適化された設計は、内部の機械的応力を低減するために金型の質量を含まず、要求の厳しい誘導負荷に合わせて特別にカスタマイズされています。2 極 AC ソリッドステートリレー ゼロスイッチング 抵抗及び誘導型の AC 負荷用です 銅直接接仕様●最小負荷電流:0.5 A●最大負荷電流:40 A●シリーズ:RA●最小負荷電圧:660 V●最大負荷電圧:660 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス切替●接点構成:DPST●出力装置:SCR (サイリスタ)●コード番号:209-8604アズワン品番65-8078-96
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力仕様●最小負荷電流:50 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 117.5 x 110mm●長さ:54mm●コード番号:188-5284アズワン品番65-8091-19
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RGC1A60D25KKE の新しいソリッドステートコンタクタ製品で、定格動作電流 25 A は、パネルスペースでの効率を最大化する独自の機会となり、ソリッドステートスイッチの進化版です。定格動作電圧:最大 660 V ac バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RGC●シリーズ:RGC●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0828アズワン品番65-8063-97
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Carlo Gavazziゼロスイッチングソリッドステートリレー。ヒートシンク一体型ソリッドステートリレーは、従来型のリレーに代わる優れた製品です。 付属のIP20タッチセーフカバーは、簡単に取り外してリング端子を接続することができます。また、リレーに取り付けるのも簡単です。 75 ;90Aタイプのような高定格リレーは、内蔵冷却ファンを搭載。DINレールに簡単に取り付け可能 ゼロスイッチングは、抵抗負荷やモータの用途に最適 スナバーネットワークを内蔵 LED状態表示 AC/DC制御電圧により、仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.8 x 58.2 x 28.8mm●奥行き:58.2mm●コード番号:857-7230アズワン品番65-8090-70
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RM1A40D100 産業用、100 A、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、スイッチがオフになります銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 内蔵バリスタ クリップオン式 IP 20 保護カバー仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0832アズワン品番65-8063-92
モニタリングリレー SPDT 22.5mm
CARLO GAVAZZI¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DIA01 は、内蔵ラッチ機能により正確な AC/DC 過電流監視リレーで、リレー出力のオン位置を維持できます。内部シャントを介して測定される電流 相対スケールで調整可能な電流制限 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●電流感度:過電流●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:DIA01●コード番号:201-0819アズワン品番65-8064-31
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assemb仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:32 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac、24 V ac●最大電圧制御:270 V ac 、190 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:54 x 102.5 x 110mm●奥行き:102.5mm●コード番号:188-5281アズワン品番65-8091-85
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:500 V dc シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:500 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8617アズワン品番65-8078-92
モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8587アズワン品番65-8078-77
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:60 V dc パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●スイッチングタイプ:DCスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8614アズワン品番65-8061-03
モニタリングリレー SPDT 17.5mm
CARLO GAVAZZI¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DPB51 は、3 相又は 3 相 + ニュートラルライン電圧監視リレーで、位相シーケンス、位相損失、過電圧及び電圧低下の機能を備え、時間遅延機能を内蔵しています。3 相すべてが存在し、相シーケンスが正しいことを検出します 3 相 - 相又は相 - ニュートラル電圧仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3、3+N●電圧検出範囲:177 → 550V ac●位相感度:欠相 , 相順●取り付けタイプ:DINレール●最大検出電圧:550V ac●コード番号:201-0820アズワン品番65-8063-98
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:440 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RM1A40A50 産業用、50 A、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。正弦波曲線がゼロを超えたときにゼロスイッチングリレーがオンになり、がオフになるとスイッチオフになります銅直接接合(DCB)テクノ仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RM1A●シリーズ:RM 40●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:440 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0831アズワン品番65-8064-09
モニタリングリレー SPST 22.5mm
CARLO GAVAZZI¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Carlo Gavazzi DTA04 は、モータサーミスタ監視リレーです。1 つ又は複数のモータ巻線が最大動作巻線温度を超えたことを検出します。相補モードで動作する 2 つの出力を装備 手動リセット又は自動リセットとして動作するように設定できます仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:201-0821アズワン品番65-8064-17
モニタリングリレー SPDT 35.5mm
CARLO GAVAZZI¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi モータサーミスタリレーは、モータ内部温度を通じて最大 6 個のモータ温度を監視できます。出力 1 個、自動リセット、テストスイッチなし。2 色の前面 LED は色と点滅で、電源オン、PTC 障害、アラーム、リセットの準備ができたことを示します。高い動作安全性 時間とコストを節約できます 工場での継続的な生産プロセスを確保します 低プロファイル DIN レール取り付け仕様●監視アプリケーション:サーミスタモータ保護リレー●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:+60℃●コード番号:209-8594アズワン品番65-8078-72
モニタリングリレー SPDT 22.5mm
CARLO GAVAZZI¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、フェーズ損失、正しいフェーズシーケンス、過電圧、不足電圧の他に、3ph と 3ph+N 両方の主電源検出で動作できます。監視対象の主電源から供給される電源は、幅広い入力範囲とスイッチモードです。過電圧 / 電圧低下アラームの遅延オンアラームは、一時的な状態で不要なトリップをフィルタリングします。幅広い入力電圧範囲及び周波数 過電圧及び電圧低下は、+ 又は - から調整可能 選択した範囲の 2 → 22 % スイッチモード電源 出力LED表示 22.5 mm 標準 DIN エンクロージャ アラーム / 出力ステータスを表示するリレーコンタクト出力仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:欠相 , 相順●周波数検出範囲:50 → 400Hz●幅:22.5mm●コード番号:209-8590アズワン品番65-8078-91
モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け●コード番号:209-8588アズワン品番65-8078-78
モニタリングリレー SPDT
CARLO GAVAZZI¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi DUB02 は、精密な TRMS AC ウィンドウ電圧監視リレーです。DIP スイッチで選択可能な独自の電源を監視します。電源が設定範囲内にあるかどうかを測定します リレー自体の電源を測定仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:DUB02●コード番号:201-0822アズワン品番65-8064-18
モニタリングリレー DPDT
CARLO GAVAZZI¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi PPA01 は、誤った相シーケンス、全体 / 部分位相損失を検出するための 3 相リレーです。このデバイスは、公称電圧の 85 % までの再生電圧を検出します。3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定仕様●監視アプリケーション:位相●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電源相数:3●シリーズ:PPA01●コード番号:201-0824アズワン品番65-8064-10
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:85 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥99,980税込¥109,9781個43日以内出荷。パネルスペースの節約濃縮電力の RGC 3 相スイッチングシリーズは、70 mm の幅のフットプリントで、極あたり最大 65 AAC ( 2 極スイッチングの場合は 75 AAC )を処理できます 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも可能な操作サイクルを増やします マシンのダウンタイムを低減過電圧保護機能を内蔵しているので、ラインで発生する非制御過渡によってソリッドステートリレーが破壊されるのを防ぐことができます 使いやすさ。RGC2A 及び RGC3A は、すぐに使用できるソリューションで、一体型ヒートシンクが付属しているため、適切な放熱に必要なヒートシンクのサイズを計算する必要がありません 迅速な配線。定格 30 A のモデル用の電源接続には、最大 25 mm2 / AWG3 ケーブルのケーブルに対応可能な端子が装備されています 内蔵の監視機能により、故障をタイムリーに検出。3 相 RGC シリーズのオプション機能により、電源損失、過熱及びソリッドステートリレーや負荷故障の検出が可能になります 3 極又は 2 極スイッチング用の 3 相ゼロクロススイッチングソリッドステートコンタクタです 最大定格 660 V ac / 極( RGC2A )、65 AAC / 極( RGC3A ) @ TA 40 ℃仕様●最小負荷電流:1.2 A●最大負荷電流:85 A●シリーズ:RGC2●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:5 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●奥行き:141mm●コード番号:188-5283アズワン品番65-8091-43
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント
CARLO GAVAZZI¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi RAM1A 産業用、アンチパラレルサイリスタ出力を備えた単相リレーは、抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷に使用できます。DC 制御入力を備えたインスタントオンリレーは、位相角制御に使用できます。銅直接接合(DCB)テクノロジー LED表示 クリップオン式 IP 20 保護カバー セルフリフティング端子仕様●最小負荷電流:250 mA●範囲:RAM1A●シリーズ:RAM1A●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ●出力装置:サイリスタ●コード番号:201-0825アズワン品番65-8064-32
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷。2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RGC2P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●リレータイプ:ソリッドステートリレー●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5285アズワン品番65-8091-66
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷。2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5287アズワン品番65-8091-38
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:265 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。障害をタイムリーに検出することでコストを削減できます。負荷又はソリッドステートリレーの故障を監視する内蔵機能により、PLC に即時フィードバックを提供し、不適合な素材を防止するためにタイムリーな応答を実現します トラブルシューティング作業の削減。問題のあるゾーンを示すために、前面の fac e リレーの LED が点灯します 機械の稼働時間の向上。過電圧保護機能を内蔵しているので、非制御過渡によるソリッドステートリレーの破壊を防止します 長寿命。ワイヤボンディング技術では、出力チップの熱的応力と機械的応力を低減し、他の Assembly Technologies よりも動作サイクルを大きくすることができます 迅速な設置と配線RG.M は、制御接続を高速に配線するためのプラグ対応スプリング端子を備えています パネルスペースの節約30 AAC @ 40 ℃ の定格に対して、最小製品幅 17.8 mm の RG スリムラインコンパクトプラットフォームを採用しています仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:20 A●シリーズ:RG..M●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●極数:1●動作温度範囲:-20 → +65℃●コード番号:188-5265アズワン品番65-8091-40
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Carlo Gavazzi DC スイッチングソリッドステートリレーは、最大 60 V dc の供給電圧でスイッチングソリューションを最大 100 A まで拡張し、最大 200 V dc の供給電圧で最大 50 A、最大 500 V dc の供給電圧で最大 10 A まで拡張できます。スイッチングは、4 → 32 V の DC 電圧によって制御されますLED は SSR 上の制御電圧の存在を示します。オンからオフ、又はオフからオフへの応答時間の切り替えがアプリケーションにとって重要な場合に最適なソリューションです。定格出力電圧: 60VDC 最大定格電流(ヒートシンク使用): 10ADC 低消費電力出力 MOSFET スイッチング周波数:最大 1000 Hz 制御プレゼンス表示用 LED セルフリフティング端子 成形質量のないハウジング スイッチのオン / オフに対する高速応答仕様●最小負荷電流:0.005 A●最大負荷電流:10 A●シリーズ:RM1D●最小負荷電圧:1 V●最大負荷電圧:60 V●スイッチングタイプ:インスタントオン●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:209-8610アズワン品番65-8079-28
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V ac シャ-シ取付
CARLO GAVAZZI¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷AC スイッチングソリッドステートリレー サイリスタに戻るスイッチング 出力チップのストレスを軽減することで長寿命を実現します 動作定格:最大 280 V ac、25 A ac 制御電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc 制御ステータス表示用 LED 出力に過電圧保護を内蔵 出力 3750 V ac への光絶縁入力 UL508 に準拠した 100 K サイクル耐久性テスト SSR バックプレートに取り付け済みのサーマルインターフェイス仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●シリーズ:RF1●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:9 V dc●最大電圧制御:18 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●定格電圧範囲:24280 →V ac●奥行き:24mm●コード番号:188-5264アズワン品番65-8091-39
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:73 A 最大負荷電圧:265 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷1 極アナログスイッチング AC ソリッドステートコンタクタ 操作モードの選択: 位相角 フルサイクル x 1、x 4、x16 Advanced Full ソフトスタート 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 63 A ac 制御入力: 420 mA、05 V、15 V、010 V、外付けポテンショメータ 出力側に内蔵バリスタ保護 負荷オン LED 表示 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:500 mA●最大負荷電流:73 A●シリーズ:RGC1P●最小負荷電圧:85 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-5271アズワン品番65-8091-64
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:37 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:37 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5288アズワン品番65-8091-02
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:65 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷製品の幅: 22.5 → 70 mm 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 660 V acrms 及び 85 A acrms @ 40 ℃ I2t では最大 18000A2s、ブロッキング電圧では最大 1200Vp です 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡電流: 100 kA仕様●最小負荷電流:0.83 A●最大負荷電流:65 A●シリーズ:RGC1S●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:70 x 167.5 x 110mm●奥行き:167.5mm●コード番号:188-5279アズワン品番65-8091-35
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷製品幅は 22.5 → 35 mm です 部分負荷の誤動作を検出 ゼロクロス切替 定格:最大 600 V ac rms 及び 90 A ac rms I の場合は 18000A2 まで 2 T 及び 1200 Vp (ブロッキング電圧用 制御電圧範囲: 4 ~ 32 VDC ローカル又はリモート電流の設定値 障害ごとのLED表示 SSR又は負荷回路の誤動作向けのアラーム信号出力 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 短絡電流定格: 100 k A rms仕様●最小負荷電流:0.2 A●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ボックスクランプ●出力装置:PNPオープンコレクタ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:22.5 x 78 x 90mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-5267アズワン品番65-8090-97
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:32 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Carlo Gavazzi RGC1A60D32KKE の 30 A 定格動作電流のソリッドステートコンタクタ製品は、パネルスペースで最大限の効率を発揮する独自の機会となり、ソリッドステートスイッチの進化版です。定格動作電圧:最大 660 V ac バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護仕様●最小負荷電流:400 mA●範囲:RGC●シリーズ:RGC●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:バリスタ●コード番号:201-0830アズワン品番65-8063-87
Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド
CARLO GAVAZZI¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサーマルパッド併用可能製品RGSシリーズ