絞り込み
ブランド
- CARLO GAVAZZI
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,808)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,606)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Carlo Gavazzi センサ反射板 100 x 100 mm
CARLO GAVAZZI¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷仕様Carlo GavazziタイプER反射板. 様々な形状やサイズの反射板シリーズです。. 特長 再帰反射光電スイッチ用の高品質の反射板です。 偏光ライトに適した再帰反射テープ 冷蔵設備又は冷凍設備用の熱反射体 カタログに記載されたすべての光電製品は、該当する検出距離向けにER 4を基準として使用長さ(mm)100形状角型幅(mm)100寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品再帰反射光電スイッチ
Carlo Gavazzi 遅延リレー プラグイン
CARLO GAVAZZI¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷取付方式プラグイン電源外部接点構成SPDT深さ(mm)80最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac/dcタイマ機能多機能時間0.1秒→100時間コンタクト数2操作方式パルススタート機能付き非対称リサイクラーターミナルタイププラグイン時間増分時間 , 分 , 秒
Carlo Gavazzi 静電容量レベルトランスミッタ
CARLO GAVAZZI¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷材質(本体)Noryl PPO取付方式プラグケーブル長(m)100検出方式導電最大電流(A)8スイッチ出力DPDTリレー動作温度範囲(℃)-20~+50
Carlo Gavazzi レベルトランスミッタ (プローブタイプ)
CARLO GAVAZZI¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷材質(本体)ナイロン6シリーズVNケーブル長(m)2検出方式導電最大圧力(bar)10動作温度範囲(℃)0~+90
Carlo Gavazzi リレー プラグイン
CARLO GAVAZZI¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷取付方式プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー
CARLO GAVAZZI¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品RGSシリーズ
産業用リレー, 4c接点
CARLO GAVAZZI¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷接点構成4PDT仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン保護構造ダストカバー端子形状はんだ付け端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)5動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm
CARLO GAVAZZI¥31,980税込¥35,1781個当日出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 99.5mm
CARLO GAVAZZI¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 94mm
CARLO GAVAZZI¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 475 V ac●位相感度:欠相 , 相順●長さ:36mm●DPA01/PPA01監視リレー. Carlo Gavazzi DPA01及びPPA01シリーズの3相リレーは、誤った相シーケンス、相の総損失や部分損失を検出するために使用します。 このリレーは、2個の多電圧リレーでカバーされる208~690 V acの幅広い電源電圧を備えています。. 相シーケンス及び欠相用の3相監視リレー 3相すべてが存在し、シーケンスが正しい場合に検出 リレー自体の電源を測定 DINレール取り付け リレー及び電源のLED表示RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 208→480V ac 67.2mm
CARLO GAVAZZI¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:177 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●幅:67.2mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 115/230V ac 99.5mm
CARLO GAVAZZI¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:115/230 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:2 → 500 V ac/dc●遅延時間:1秒、6秒●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC
CARLO GAVAZZI¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc