スペースの節約。RK シリーズは、1 つのハウジングに収められた 2 個のソリッドステートリレーで構成され、製品幅は 45 mm です 迅速な設置。RK ソリッドステートリレーは、バックプレートに熱界面が取り付けられているため、パネルシャーシ又はヒートシンクにすぐに取り付けることができます 配線が容易RK .P モデルは、制御接続を簡単かつ迅速に配線できるように、プラグ式スプリング Terminal を備えています 機器のダウンタイムを低減各極の出力は、過渡電流が内蔵されており、過電圧から保護されています
仕様●最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:50 A●シリーズ:RK●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:265 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.5 x 33 x 58mm●高さ:58mm●コード番号:188-5269
アズワン品番65-8091-17
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
スペースの節約。RK シリーズは、1 つのハウジングに収められた 2 個のソリッドステートリレーで構成され、製品幅は 45 mm です 迅速な設置。RK ソリッドステートリレーは、バックプレートに熱界面が取り付けられているため、パネルシャーシ又はヒートシンクにすぐに取り付けることができます 配線が容易RK .P モデルは、制御接続を簡単かつ迅速に配線できるように、プラグ式スプリング Terminal を備えています 機器のダウンタイムを低減各極の出力は、過渡電流が内蔵されており、過電圧から保護されています 長寿命。ワイヤボンディング技術で出力チップの熱的及び機械的応力を低減し、を実現します 他の Assembly Technologies に比べて、運用サイクルの数が多い ユーザーフレンドリ。極ごとの LED 表示で制御ステータスを Visual 表示します 食品 / 飲料認定に適合
仕様●最小負荷電流:400 mA●最大負荷電流:75 A●シリーズ:RK●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.5 x 33 x 58mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5270
アズワン品番65-8060-67
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
関連キーワード