ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウントCARLO GAVAZZI7日以内出荷
Carlo Gavazziゼロスイッチングソリッドステートリレーヒートシンク一体型ソリッドステートリレーは、従来型のリレーに代わる優れた製品です。 付属のIP20タッチセーフカバーは、簡単に取り外してリング端子を接続することができます。また、リレーに取り付けるのも簡単です。 75 ;90Aタイプのような高定格リレーは、内蔵冷却ファンを搭載DINレールに簡単に取り付け可能 ゼロスイッチングは、抵抗負荷やモータの用途に最適 スナバーネットワークを内蔵 LED状態表示 AC/DC制御電圧により、
仕様●最小負荷電流:150 mA●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ねじ●最大ターンオン時間:1秒●寸法:44.8 x 58.2 x 28.8mm●奥行き:58.2mm●コード番号:857-7230アズワン品番65-8090-70