日立
日立のページです。日立は、オフィス家具/照明/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在49件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 日立製作所 |
|---|
| 設立 | 1920/02/01 |
|---|
| 所在地 | 〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 |
|---|
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん日立(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
住宅設備用エアコン AJシリーズ日立(1件のレビュー)3日以内出荷
【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
全自動洗濯機 ビートウォッシュ日立翌々日出荷
投入口を低くして、取り出しやすさに配慮した新筐体ナイアガラ2段シャワー:新たに下段シャワーを採用し、高濃度洗剤液の浸透をさらに促進おしゃれ着コース:ビートウィングプラスが生み出すスピード浸透水流を活用することで運転時間の短縮を実現糸くずフィルター:大容量タイプ×1個にすることでお手入れの手間を軽減
用途洗濯機 洗濯 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー スリムタイプ コンパクト運転音(dB)(洗い)32、(脱水)39ホース長さ(cm)排水ホース:(左出し)82、(右出し)109
パワーシスターン日立翌日出荷
水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ質量(kg)23種類20mm複式ボールタップ電源コード(m)2圧力スイッチ仕様(ON)110kPa、(OFF)170kPa給水量(L/分)20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時)貯水容量(L)10押上高さ(m)8モータ種類100Wコンデンサーランモーター
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ日立4日以内出荷から7日以内出荷
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
5ドア冷蔵庫 右開き日立5日以内出荷
すっきり置けるスリムな幅60cmの右開きドアタイプの冷凍冷蔵庫。スリムでありながら、大容量470Lでたっぷり保存が可能です。冷蔵室は、ちょっと低い(約2℃)と高い湿度が特徴の「まるごとチルド」。冷蔵室全段をチルドとして使用できるので、食品の鮮度長持ち、美味しく保存できて冷蔵庫の使い方が広がります。
質量(kg)92色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×70.1×183.3ドア方開き(右)タイプ/5ドア年間消費電力量(kWh/年)269(101%)定格内容積(L)470[冷蔵室:243(うちまるごとチルド118/うち特鮮氷温ルーム13、製氷室22、冷凍室上段23/下段95、野菜室87]必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×701×1873
除湿機(小型床置き)日立31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用色ナチュナルグレー型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
スポットエアコン(床置型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2送風口数1口最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン日立60日以内出荷
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530質量(kg)45電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
フレンチ6ドア冷蔵庫日立5日以内出荷
シンプルで機能的なフレンチ6ドア冷蔵庫です。たっぷり入る冷蔵室の全段全てがチルド保存。チルド温度(2℃)とうるおい冷気で鮮度長持ち。サラダにラップなしで食卓へ並ぶまで美味しく保存するから冷蔵庫の使い道が広がります。自動で素早く美味しくホームフリージングができる「らくうま!ひろin冷凍」を搭載。冷凍庫上段のアルミトレイは食品の熱を奪って素早く冷凍。専用温度センサーがデリシャス冷凍スペースの温度を検知し、自動で運転を切替え素早く冷凍するから旨味も栄養素も守ります。
ドア両開きタイプ/6ドアグリーン購入法適合グリーンマーク認定
業務用タブレット(TS2シリーズ)日立8日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※10~40℃で利用可能な環境仕様[おすすめの利用シーン]・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠不意の落下による故障を軽減!MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5簡易マニュアル業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード・飲食店のキッチン・飲食店のセルフオーダー・食品工場・製造業の生産管理・設備点検や現場のペーパーレス化・装置調整、保守メンテナンス用タブレット付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル質量(g)約895(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-0~40使用CPUIntel Atom x7425E防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点)BluetoothVer4.2稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)4ストレージSSD 64GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
堅牢タブレット(RG1シリーズ)日立46日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019LTE、GNSS対応ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5取扱いの手引き堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 ※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 ※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 ※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 ※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 ※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 ※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務・インフラ点検業務・倉庫、物流業務・設備点検業務・工事、建設現場・冷凍倉庫・車両点検・漁業、農業業務その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き質量(g)約1250(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-10~50使用CPUIntel Core i3-1315U防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能)BluetoothVer5.3稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)8ストレージSSD 512GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック MRO-W10B [30L]日立6日以内出荷
形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】401×218×322外形寸法(mm)497×375×442容量(L)30段数【オーブン】2段消費電力(W)1430本体質量(kg)18センサー赤外線センサー加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃)機能発酵(30・35・40・45℃)給水方式【スチーム】タンク式温度調節【オーブン】100~250℃、300℃レンジ出力(W)1000/600/500/200/100年間消費電力量(kWh/年)70.5グリーン購入法適合設置寸法(mm)497×475×500スチーム方式過熱水蒸気
住宅設備用エアコン AJシリーズ日立3日以内出荷
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
浴室乾燥暖房機日立4日以内出荷
モーターACコンデンサー誘導型モーター(送風/換気)切タイマー10分~12時間(但し24時間換気は24時間連続)方式防水型リモコン(1方向送信)表示メインリモコン:液晶表示使用電池メインリモコン:単4形乾電池×2本 、サブリモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
除湿機(床置き)日立31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)7.5除湿能力(L/日)26.1/29.0冷却能力無し馬力10
除湿機(床置き)日立31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.5除湿能力(L/日)20.1/22.5冷却能力無し馬力8
除湿機(床置き)日立31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)3.75除湿能力(L/日)14.0/16.0冷却能力無し馬力5
除湿機(床置き)日立31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.2除湿能力(L/日)7.6/8.7冷却能力無し馬力3
除湿機(床置き)日立31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用型定速型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.5除湿能力(L/日)5.5/6.3冷却能力無し馬力2
除湿機(床置き)日立31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。
また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用型インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)5.8除湿能力(L/日)定格:20.1、最大:26.3冷却能力無し馬力8
除湿機(床置き)日立31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。
また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用型インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)2.5除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5冷却能力無し馬力4
除湿機(床置き)日立31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。
また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用型インバータ型電圧(V)三相200所要圧縮機(kw)1.3除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7冷却能力無し馬力2
除湿機(小型床置き)日立31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用色メタリックブラック型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き)日立31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用色ナチュナルグレー型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.9除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8冷却能力無し馬力1.2
除湿機(小型床置き)日立31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用色メタリックブラック型インバータ型電圧(V)単相100所要圧縮機(kw)0.6除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9冷却能力無し馬力0.8
スポットエアコン(床置型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立60日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
日立 3.5インチ TFT 液晶ディスプレイ, 240×320 No なし日立¥819,800税込¥901,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:64 x 3.12 x 86mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 コントラスト率:300:1 、 日立TFT LCDディスプレイパネル. 日立製カラーTFT LCDディスプレイパネルシリーズです。 光学性能の高いTFT LCDディスプレイパネルで、冷陰極蛍光灯(CCFL)又はLEDバックライトのものを用意しています。