スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。
仕様自動首振装置(別売)の取付可能
質量(kg)45
電源(V)三相200
タンク容量(L)7
首振あり
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1
本体寸法(mm)奥行454
本体寸法(mm)高さ1117
本体寸法(mm)幅412
送風口数2口
圧縮機0.9kW
運転25~45℃
消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81
標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用
型定速型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)3.75
除湿能力(L/日)14.0/16.0
冷却能力無し
馬力5
1台
¥933,420
税込¥1,026,762
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。
また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用
型インバータ型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)5.8
除湿能力(L/日)定格:20.1、最大:26.3
冷却能力無し
馬力8
1台
¥1,564,690
税込¥1,721,159
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用
色メタリックブラック
型インバータ型
電圧(V)単相100
所要圧縮機(kw)0.9
除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8
冷却能力無し
馬力1.2
1台
¥387,390
税込¥426,129
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用
色メタリックブラック
型インバータ型
電圧(V)単相100
所要圧縮機(kw)0.6
除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9
冷却能力無し
馬力0.8
1台
¥313,700
税込¥345,070
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用
色ナチュナルグレー
型インバータ型
電圧(V)単相100
所要圧縮機(kw)0.6
除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9
冷却能力無し
馬力0.8
1台
¥313,700
税込¥345,070
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用
型定速型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)7.5
除湿能力(L/日)26.1/29.0
冷却能力無し
馬力10
1台
¥1,669,770
税込¥1,836,747
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用
型定速型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)5.5
除湿能力(L/日)20.1/22.5
冷却能力無し
馬力8
1台
¥1,354,710
税込¥1,490,181
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用
型定速型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)2.2
除湿能力(L/日)7.6/8.7
冷却能力無し
馬力3
1台
¥650,040
税込¥715,044
31日以内出荷
大小さまざまな空間の除湿に対応可能です。
また、冷却機能付機では、室内の温度上昇を抑制することもできます。
R410A高効率スクロール圧縮機と蒸発器および凝縮器性能の向上により、除湿能力・冷却能力の向上や消費電力の低減を実現しました。
仕様再熱専用
型定速型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)1.5
除湿能力(L/日)5.5/6.3
冷却能力無し
馬力2
1台
¥523,890
税込¥576,279
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。
また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用
型インバータ型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)2.5
除湿能力(L/日)定格:10.6、最大:16.5
冷却能力無し
馬力4
1台
¥922,860
税込¥1,015,146
31日以内出荷
インバーター制御により、新設時にもリニューアル時にも、幅のある除湿負荷条件で使用ができ、省エネ性も向上しています。
また、設定湿度までの到達時間の短縮や、除湿負荷変動が大きい場合の対応ができます。
仕様再熱専用
型インバータ型
電圧(V)三相200
所要圧縮機(kw)1.3
除湿能力(L/日)定格:5.5、最大:8.7
冷却能力無し
馬力2
1台
¥639,750
税込¥703,725
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用
色ナチュナルグレー
型インバータ型
電圧(V)単相100
所要圧縮機(kw)0.9
除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8
冷却能力無し
馬力1.2
1台
¥387,390
税込¥426,129
31日以内出荷
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
適合:SR-P20YE6・SR-P20YTE6・SR-P40YTE6・SR-P60YTE1
トラスコ品番453-3321
質量(kg)1
口径(mm)125
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計
狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M)
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿
吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。
運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー
切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。
室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応
色スターホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215
機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応
芯数3芯
接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
1個
¥10,798
税込¥11,878
欠品中
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥748,500
税込¥823,350
欠品中
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥659,800
税込¥725,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥568,790
税込¥625,669
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥448,790
税込¥493,669
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥853,790
税込¥939,169
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥493,500
税込¥542,850
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
60日以内出荷
関連キーワード