1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」 鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時) さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
仕様右開き、ノンフロン、まるごとチルド、ぴったりセレクト、トリプルパワー脱臭 質量(kg)30 シャンパン 奥行(mm)最小設置:660 幅(cm)46 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/57、電熱装置:75/75 機能自動製氷機能:無 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×75 ドア鋼板 年間消費電力量(kWh/年)(JIS C 9801-3:2015)(50/60Hz)388 省エネ基準達成率(%)100 定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
1台
75,980 税込83,578
42日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 冷蔵庫