首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。
スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。
首振り角度はレバーで簡単に選定できます。
電源はコネクターを接続するだけの配線です。
用途複数の作業者が集まっている場所の冷房に
適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8
質量(kg)2
タイプ三相200V用
1台
¥69,800
税込¥76,780
3日以内出荷
適合:SR-P20YE6・SR-P20YTE6・SR-P40YTE6・SR-P60YTE1
トラスコ品番453-3321
質量(kg)1
口径(mm)125
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥10,798
税込¥11,878
6日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥748,500
税込¥823,350
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥853,790
税込¥939,169
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥493,500
税込¥542,850
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥659,800
税込¥725,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥568,790
税込¥625,669
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥448,790
税込¥493,669
31日以内出荷
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。
仕様自動首振装置(別売)の取付可能
トラスコ品番207-7530
質量(kg)45
電源(V)三相200
タンク容量(L)7
首振あり
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1
本体寸法(mm)奥行454
本体寸法(mm)高さ1117
本体寸法(mm)幅412
送風口数2口
圧縮機0.9kW
運転25~45℃
消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81
標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
1台
¥349,800
税込¥384,780
60日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
60日以内出荷
関連キーワード