8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
449 税込494
当日出荷

軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。
用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル 付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口 適合(紙パック)GP-75F 質量(kg)4.4 ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300~1000 コード長さ(m)約5 吸込仕事率(W)約80~500 集塵容量(L)1.5 運転音(dB)60~66 保証期間1年 集塵方式紙パック式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

2.7kgの軽量ボディ 小さくて軽いのに強烈パワーを発揮する高性能ファンモーター搭載。強烈パワー620W(消費電力1,170W)。「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進。「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節。「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。紙パック式
用途お部屋やフロアのお掃除に。紙パック式クリーナー 掃除機 コンパクト 小型 日本製 キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 強力 省エネ 高性能 自走 壁ぎわ おしゃれ シンプル 付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚 質量(kg)2.7 コード長さ(m)5 集塵容量(L)1.3 運転音(dB)約65~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。空気の力できれいに。[パワフルエアーヘッド]吸い込んだ空気の力でブラシを回転させて、じゅうたん上のごみをかき上げます。
付属品すき間用吸口、パックフィルター、GP-110F 1枚 ホワイト 消費電力(W)1180~約240 幅(cm)ヘッド:約25 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7、標準質量:4.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202 吸込仕事率(W)600~約100 運転音67~約60dB 集じん量(L)1.3
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ULPAフィルタを採用しているため、クリーンルームで使用できます。ホコリを吹き上げる心配がない低速排気です。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。
1台
799 税込879
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトなトランクタイプで、クリーンルーム内での移動に便利なショルダーバンド付きです。ゴミに触れずに処理できる高密度紙袋式です。0.15μmのホコリも99.99%キャッチ。
1台
589 税込648
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様使いやすさ:ごみダッシュ、からまんプレス構造、ARおそうじ 付属品ハンディブラシ、 伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ タイプサイクロン式 本体質量(kg)0.97 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:230×230×1010、ハンディ時:331×90×186、充電台セット時:270×280×1119 連続使用時間強約:8分、自動:約8~40分、標準:約40分(パワフル スマートヘッド plus非使用時:約60分) ヘッド形状ヘッド幅:約23cm、ブラシ水洗い対応、3方向ごみくっきりライト、4方向吸引機構 充電時間約2時間 電池カセット式リチウムイオン電池(21.6V) 標準質量(kg)1.4 ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状 集じん量(L)0.15
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク。軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。高性能ファンモーターとヘッドから本体排気口までの空気流路をスムーズにすることにより、強烈パワーを実現しました。床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。[ごみハンターヘッド]。軽い力で前に進む[自走機能]。ブラシの回転で前に進む自走機能で、じゅうたんの上でも、より軽い操作でお掃除。
付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルター GP-110F 1枚 ベージュ 消費電力(W)1180~約240 幅(cm)ヘッド:約26 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7、標準質量:4.4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202 吸込仕事率(W)620~約100 運転音66~約60dB 集じん量(L)1.3
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷