強力パワー&軽量ボディ
タイプサイクロン式
消費電力(W)約140~840
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287
集塵量(L)0.25
運転音(dB)約54~59
標準質量(kg)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
軽量1.1kg&強力パワー
付属品ハンディブラシ、2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
色ベージュ
タイプサイクロン式
定格電圧(V)18
本体質量(kg)ハンディ時:0.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:218×230×975、ハンディ時:362×85×162、スタンドセット時:249×280×1008
連続使用時間(分)強:約8、自動:約8~30、標準:約30(約45)
集塵量(L)0.15
電池カセット式リチウムイオン電池
標準質量(kg)スティック時:1.1
充電時間(時間)約2
ヘッド幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、アングル形状
1台
¥58,980
税込¥64,878
15日以内出荷
強力パワー&きれいな排気
付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルターGP-2000FS1枚
色ベージュ
タイプ紙パック式
消費電力(W)約180~840
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203
吸込仕事率(W)約50~330
フィルターナノテク高捕じんプレミアム衛生、フィルター(消臭/抗菌加工)、アレルオフフィルター(抗菌加工)、高集じんフィルター、抗菌フィルター
集塵量(L)1.3
運転音(dB)約51~59
標準質量(kg)3.6
捕集効率(%)99.999
ヘッド幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
省エネ機能【ecoこれっきり】運転:「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能
ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
クリーン仕様きれいな排気(0.3~10μm)
1台
¥56,980
税込¥62,678
15日以内出荷
関連キーワード