3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズのルームエアコン。省エネ基準達成率100%。狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機。ベランダにもすっきり置ける小幅室外機。
用途家庭用エアコン。白くまくん/HITACHI/冷房/クーラー/暖房/コンパクト 電源(V)100 消費電力(W)冷房580、暖房470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室内機:78×21.5×28、室外機:71.8×33×53 省エネ基準達成率(%)100 適用畳数冷房:約6~9、暖房:約5~6
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計 狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M) 外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿 吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。 セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。 運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー 切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。 室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応 スターホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215 機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応 芯数3芯 接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)