「日立冷蔵庫」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」
鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時)
さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」
仕様右開き、ノンフロン、まるごとチルド、ぴったりセレクト、トリプルパワー脱臭
質量(kg)30
色シャンパン
奥行(mm)最小設置:660
幅(cm)46
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/57、電熱装置:75/75
機能自動製氷機能:無
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×75
ドア鋼板
年間消費電力量(kWh/年)(JIS C 9801-3:2015)(50/60Hz)388
省エネ基準達成率(%)100
定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)
1台
¥75,980
税込¥83,578
42日以内出荷
新コンセプト冷蔵庫「Chiiil(チール)」はインテリアとの相性を考えたカラーバリエーションです。食品に合わせて温度帯と庫内のレイアウトを選べます。置きたい場所や使い方にあわせて選べる
用途家庭、オフィスなどに。
高さ(mm)750
奥行(mm)420
間口(mm)559
電源(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)22.6
冷却能力(℃)2~16
定格内容積(L)73
向き左開き
関連キーワード