5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイロン台不要!「プレスアタッチメント」ではさんで仕上げる。衣類にスチームした後に先端を伸ばしたり、ズボンのセンターラインをつけるなど最後にしっかりプレス仕上げをすることができます。ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。
仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器 付属品プレスアタッチメント、スタンド、注水カップ 電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用) 消費電力(W)950 本体質量(g)約690 電源コード(m)約2.3 大きさ幅約186mm 奥行約127mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ) 温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃) 立ち上がり時間約30秒(高温設定時) 水タンク容量(mL)約130
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タテ・ヨコ広範囲に効率よく噴出「クロスラインスチーム」 当て布なしで簡単「ブラシアタッチメント」
電源(V)AC1000(50/60Hz共用) 消費電力(W)950 水タンク容量(mL)約70 立ち上がり時間(s)約30(高温設定時) 温度調節高(約170℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約274×94×127(スタンド設置時)/約268×84×102(本体のみ) 本体質量(g)約660 電源コード(m)約2.5 付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ 仕様【温度過昇防止装置】温度過昇防止器 コードあり
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷

ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)。ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。当て布なしで簡単ブラシアタッチメント。アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。
仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器 付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップ アイボリー 電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用) 消費電力(W)950 本体質量(g)約690 電源コード(m)約2.3 大きさ幅約186mm 奥行約113mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ) 温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃) 立ち上がり時間約30秒(高温設定時) 水タンク容量(mL)約130
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

3つのボタンで操作もラクラク、すっきりオールインワン収納で清潔。コンパクト軽量タイプ。アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。V字型「ふとん乾燥アタッチメント」ですみずみに温風を広げる。別売の[衣類乾燥カバー]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。付属の[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。
仕様吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター 付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント ブルーグレー 消費電力(W)最大420 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)約2.3 (付属品収納時) 安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ 機能ふとん乾燥、ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約):(シングル)綿以外60分、綿75分/ふとん暖め:10、15分、ふとん中心部暖め:5分、デオドラント乾燥(専用デオドラント剤別売)、くつ乾燥・衣類乾燥(衣類乾燥カバー別売)、ダニ対策(専用デオドラント剤別売) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.0×16.4×27.3
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントがさらにすばやく、パワフルに暖めます。速暖・速乾!| 日立独自のV字型「ふとん乾燥アタッチメント」がすばやく温風を広げて暖める。ふとんにサッと差し込むだけで使えます。節電コース新搭載。冬乾燥コースより約20%の節電効果 電気代が気になる方におすすめです。かんたんセット&収納でお部屋すっきり(オールインワン収納)。ふとん乾燥アタッチメントやくつ乾燥アタッチメント、ホースをすべて本体に収納。ホコリなどの付着から守ります。アレルキャッチャーフィルターでアレル物質対策。アレルキャッチャーフィルターがダニの死がいや花粉などのアレル物質を吸着して分解抗菌、防カビ、消臭効果があります。【清潔】毎日眠るふとんのために、清潔に使用・収納。ふとんに差し込むふとん乾燥アタッチメントと操作部は抗菌加工で清潔キープ。一年中しっかりふとんのケアを(ダニ対策コース)。ダニ対策コース約65分
仕様●吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター●抗菌加工:操作部、ふとん乾燥アタッチメント 付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー 消費電力(W)最大680 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 本体質量(kg)約4.3 (付属品収納時) 安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×21.7×33.8
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)