「除鉄」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
井戸水の鉄分除去に。
性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)
質量(kg)70
管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)
水量(L/min)(最大処理)40
除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)
最高使用圧力(kPa)400
粒子径(μm)(除去可能)5以上
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵
質量(kg)13(満水時34)
ろ過材の種類カートリッジ式
配管口径25mm(フランジ式)
ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)
除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)
最高使用圧力(kPa)400
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ
付属品ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)26/22
薬剤タンク容量(L)30
配管口径25mm(フランジ式)
処理量(最大除菌)80L/分
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%)
注入量(mL/min)0~14
最高使用圧力(kPa)400
関連キーワード