1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。2方向に風向設置できる2口タイプです。
用途広い場所でのスポット冷房。 仕様自動首振装置(別売)の取付可能 トラスコ品番207-7530 質量(kg)45 電源(V)三相200 タンク容量(L)7 首振あり 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1 本体寸法(mm)奥行454 本体寸法(mm)高さ1117 本体寸法(mm)幅412 送風口数2口 圧縮機0.9kW 運転25~45℃ 消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81 標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ