6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイッチ形状:角型●スイッチタイプ:磁気近接●通常の状態の構成:NO/NC●ターミナルタイプ:ワイヤリード●電流 Max:250 mA●最大DC電圧:100V●スイッチング周波数:150 Hz●接触抵抗:150mΩ●トータル長さ:132mm●長さ:32mm●幅:15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,200 税込4,620
翌々日出荷

PTIシリーズ磁気センサ. リードスイッチが含まれたM8熱可塑性樹脂ハウジングの磁気近接センサです。 2メートルの出力ケーブルを備えています。 検出距離: 最大19 mmです。 LEDで動作状態を表示します。
仕様スイッチ形状 = 円筒型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大DC電圧 = 200V接触抵抗 = 100mΩ動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

磁気制御近接センサ. PL/PAAシリーズ磁気制御近接センサ(長方形ハウジング) リードスイッチを絶縁ハウジングに内蔵 成形磁石
仕様種類 = 磁石併用可能製品 = 近接センサ長さ = 32mm高さ = 6.8mm幅 = 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷



CELDUC近接スイッチ Celduc
エコ商品
仕様スイッチ形状:角型 、 スイッチタイプ:磁気近接 、 通常の状態の構成:NO 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 電流 Max:400 mA 、 最大DC電圧:250V 、 スイッチング周波数:200 Hz 、 接触抵抗:150mΩ 、 トータル長さ:132mm 、 長さ:32mm 、 動作温度 Max:+100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷