カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(97)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(56)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(15)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • 吉年(44)
  • リケン(177)
  • イノック(6)
  • ニッタ(14)
  • 藤井高圧(52)
  • セキスイ(1)
  • エスコ(129)
  • シーケー金属(66)
  • RS PRO(39)
  • SK11(30)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(26)
  • 東和高圧(11)
  • カクダイ(10)
  • 淡路マテリア(10)
  • ONK(オーエヌ工業)(5)
  • 協成(4)
  • フジキン(3)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(24)
  • 種類キャップ(2)
  • 種類クロス(4)
  • 種類ストリートエルボ(2)
  • 種類ソケット(20)
  • 種類チーズ(21)
  • 種類ニップル(7)
  • 種類フランジ(4)
  • 種類ブッシング(4)
  • 種類プラグ(4)
  • 種類ユニオン(3)
呼び径(B)
  • 1/8(25)
  • 1/4(33)
  • 3/8(40)
  • 1/2(74)
  • 3/4(82)
  • 1(69)
  • 1-1/4(58)
  • 1-1/2(59)
  • 2(56)
  • 2-1/2(45)
  • 3(45)
  • 4(33)
  • 5(20)
  • 6(23)
材質
  • その他(22)
  • スチール(1)
  • 鋳鉄(54)
ねじの種類
  • -(1)
  • PT(管用テーパ)(88)
呼び径(A)
  • 6(27)
  • 8(35)
  • 10(41)
  • 15(77)
  • 20(85)
  • 25(72)
  • 32(60)
  • 40(61)
  • 50(56)
  • 65(46)
  • 80(46)
  • 100(35)
  • 125(21)
  • 150(24)
6・8・10・15・20・25・32・40・50・65・80・100・125・150
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ込み式管継手」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業白 3方異径チーズ バンド付桑名金属工業
649税込714
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
白 サービスチーズ バンド付 桑名金属工業白 サービスチーズ バンド付桑名金属工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状チーズ
白 径違い角ニップル 桑名金属工業白 径違い角ニップル桑名金属工業
519税込571
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状径違いチーズ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)桑名金属工業
349税込384
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状径違いエルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品ガスケット形状ユニオン規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
389税込428
1個
4日以内出荷
形状キャップ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
プラグ 鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業プラグ 鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線形状プラグ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
形状クロス規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
419税込461
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ストリートエルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(1件のレビュー)
449税込494
1個
4日以内出荷
形状45°エルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いチーズバンド 桑名金属工業径違いチーズバンド桑名金属工業
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
形状チーズ材質可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄)(FCMB)
径違いソケットバンド付 桑名金属工業径違いソケットバンド付桑名金属工業
969税込1,066
1個
6日以内出荷
形状ソケット材質可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄)(FCMB)
ブッシング 桑名金属工業ブッシング桑名金属工業
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状ブッシング材質可鍛鋳鉄(マレアブル鋳鉄)(FCMB)
径違い給水栓チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違い給水栓チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
径違い給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業径違い給水栓ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違い給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業径違い給水栓エルボ 管端防食管継手桑名金属工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状エルボ90°ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
オスアダプターソケット 管端防食管継手 桑名金属工業オスアダプターソケット 管端防食管継手桑名金属工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケットねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
メスアダプターソケット 管端防食管継手 桑名金属工業メスアダプターソケット 管端防食管継手桑名金属工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケットねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業給水栓ソケット 管端防食管継手桑名金属工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
給水栓チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業給水栓チーズ 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状チーズ呼び径(A)20呼び径(B)3/4ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業給水栓エルボ 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類PTネジ仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形座付きエルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業A形座付きエルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手桑名金属工業
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
形状エルボ90°呼び径(A)20×15呼び径(B)3/4×1/2材質マレブルねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4×Rc1/2最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形径違いソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業A形径違いソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手桑名金属工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット材質マレブル使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業A形径違いチーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手桑名金属工業
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
形状チーズ材質マレブルねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形径違いエルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業A形径違いエルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状エルボ90°材質マレブルねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業A形ソケット(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット材質マレブル使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
A形チーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業A形チーズ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手桑名金属工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
形状チーズねじの種類PTネジ
A形エルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手 桑名金属工業A形エルボ(奥樹脂ねじ付) 管端防食管継手桑名金属工業
749税込824
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状エルボ90°材質マレブルねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業径違いソケット 管端防食管継手桑名金属工業
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業径違いチーズ 管端防食管継手桑名金属工業
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
径違いエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業径違いエルボ 管端防食管継手桑名金属工業
779税込857
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
合フランジ10KF 管端防食管継手 桑名金属工業合フランジ10KF 管端防食管継手桑名金属工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジねじの種類PTネジ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら