「エアーバルブ」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。様々な仕様に使えます。特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。
関連キーワード