6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質外面ライニング 形状ニップル 使用温度範囲(℃)0~40 規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類管用テーパねじ 適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ニップル 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)