絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,632件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレス静音インパクトドライバ WHP14DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス静音インパクトドライバ WHP14DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
  • コードレスばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスばら釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品保護メガネ仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
  • M12タップホルダ組 HiKOKI(ハイコーキ)

    M12タップホルダ組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)8.5寸法k(mm)6.5タップサイズM12
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
    付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)960コード2心・2.5m砥石寸法(mm)厚さ3.5砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • 部品 高速切断機 FCC14ST HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 FCC14ST

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    握りやすいソフトグリップ採用。
    付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • 草刈機用スプール HiKOKI(ハイコーキ)

    草刈機用スプール

    HiKOKI(ハイコーキ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
  • ベベルワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    ベベルワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)トラスコ品番495-2588質量(kg)3電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
  • コードレスクリーナ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスクリーナ(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    欠品中
    乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)497幅(mm)121質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)高さ(mm)147消耗部品フィルター22番連続使用時間(分)48集塵方式1段サイクロン充電時間(分)32アズワン品番65-0294-24適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)670(吸水容量110)商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
  • トリガガン.高圧ホース HiKOKI(ハイコーキ)

    トリガガン.高圧ホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ホース長さ(m)10
  • スーパーチップソー(卓上丸のこ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー(卓上丸のこ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動。スリット搭載により切断精度も向上!
  • デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(SDSプラス)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
  • 卓上丸のこ用補助ローラ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上丸のこ用補助ローラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ軸径(Φmm)8全長(mm)390質量(kg)3.8外径(Φmm)25(ローラー部)最大荷重(N)1471高さ調整範囲(mm)50~160軸方向移動量(mm)10
  • ペーパ 150MM HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 150MM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,490税込1,639
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)150
  • コールドチゼル(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    コールドチゼル(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途溝堀り・角出し用
  • ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番767-8916刃幅(mm)82ボルト穴ピッチ(mm)26
  • 電子ハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!
    付属品サイドハンドル、片口スパナ2個全長(mm)406タイプ低速タイプ軸径軸付トイシ:外径49以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径49以下・ねじ径:M10mm電圧(V)100消費電力(W)760砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49砥石寸法(Φmm)穴径M10アズワン品番64-7056-03変速あり
  • ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャック HiKOKI(ハイコーキ)

    ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャック

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソーブラックII(木工用) 丸のこ用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
    適合機種丸鋸(マルノコ)取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)11電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050対応材質木工用/樹脂用/アルミ用コード長さ(m)2心・4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-取付穴径(Φmm)20アズワン品番65-0294-62ノコ刃直径(mm)190
  • 電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可トラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
  • セーバーソー用特殊ボルトM4セット HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー用特殊ボルトM4セット

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    339税込373
    1セット
    当日出荷
    適合CR13VC
  • 変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    変速ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
    付属品サイドハンドル、ケース仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディトラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290質量(kg)2.0電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~850コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャックカーボンブラシ番号(下二桁)41
  • FSV10SA用穴あきサンドペーパー HiKOKI(ハイコーキ)

    FSV10SA用穴あきサンドペーパー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    適合オービタルサンダ[FSV10SA]
  • ロータリーバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
    付属品帯のこNo.2(合金18山)1本トラスコ品番354-4001質量(kg)6.4電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)495×270コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)パイプΦ120ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角120カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒Φ30
  • 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
    ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
  • ドリルチャック6.5TL HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルチャック6.5TL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
  • 部品 集じん機 RP35MSB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 集じん機 RP35MSB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスミニチェンソー CS1810DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスミニチェンソー CS1810DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレス植木バリカン CH1830DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレス冷温庫 UL18DBA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫 UL18DBA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 36V 165mmコードレス丸のこ C3606DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V 165mmコードレス丸のこ C3606DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 高圧ロール釘打機 NV50H2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧ロール釘打機 NV50H2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスドライバドリル FDS18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDS18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷