絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,631件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスセーバソー CR18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスセーバソー CR18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 部品 36Vコードレスボード用ドライバ W36DYA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスボード用ドライバ W36DYA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 集じん丸のこ C6Y1 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 集じん丸のこ C6Y1

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 18Vコードレスマルチツール CV18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスマルチツール CV18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 仕上釘打機 NT55M2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 仕上釘打機 NT55M2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 卓上ボール盤 B23RH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上ボール盤 B23RH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレス全ねじカッタ CL18DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス全ねじカッタ CL18DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 卓上丸のこ C15FB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C15FB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    53税込58
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 常圧釘打機 NV65AF3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 常圧釘打機 NV65AF3

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 卓上丸のこ C15FC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C15FC

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 磁気ボール盤 BM40M2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 磁気ボール盤 BM40M2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 ハンマ H50SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H50SA

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 かくはん機(無段変速タイプ) UM15V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かくはん機(無段変速タイプ) UM15V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 丸のこ C7SS HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ C7SS

    HiKOKI(ハイコーキ)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池 Bluetooth機能付

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    タブレスセル技術を搭載。タブレスセルは内部抵抗を低減した構造により、電池から電動工具への電力供給が向上。過負荷に強く、作業スピードもアップ。最大出力アップ&作業スピードアップ&連続使用時間アップ。Bluetooth連動機能付
    仕様10.8-5.0(電圧(V)-容量(Ah))質量(g)330出力(W)640寸法91×74×47(全長×全幅×全高/mm)充電時間30(充電器 UC12SDL使用時(分))
  • ビトリファイド砥石 150mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 150mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1枚(1枚)
    当日出荷
    150mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
    適合機種GT15SH(1P),NTG-150,GT15SH(3P),GT15,BGM-50,(旧形:EBK2,EBT2,NTG-150W)厚さ(mm)16砥粒A60M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)150穴径(mm)12.7
  • 18V 充電式 全ねじカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式 全ねじカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パワフル切断。軟鋼1/2の太い全ねじが切断可能です。コレクトボックス付。ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。LEDライト付。LEDライトで暗所を照らす事ができ便利です。定置切断可能。上向き作業だけでなく、床などに置いて定置切断も行えます。仮置きに便利なフック付。1充電あたりの作業量(目安)。W3/8軟鋼 約1,160本。W3/8ステンレス 約850本。※電池 BSL36A18X使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
    用途全ねじの切断質量(kg)3.3(BSL36A18X装着時)電圧18切断能力W1/2(軟鋼)、W3/8(ステンレス)最小切断長(mm)20充電時間(分)約19(実用充電)、25(満充電)無負荷ストローク数(min-1)28(気温20℃満充電時)
  • ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 32シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 32シリーズ替刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1枚ほか
    翌々日出荷
    合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
  • 防振手袋(L) HiKOKI(ハイコーキ)

    防振手袋(L)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    クロロプレンゴムで振動を軽減!。通気性伸縮性に優れたメッシュ素材。洗える合皮素材
    サイズL
  • スチールコア ボール盤用 適合機種ハイコーキ(BM40M2) HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア ボール盤用 適合機種ハイコーキ(BM40M2)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質超硬最大加工厚(mm)20
  • スチールコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
  • ポールソーヘッドアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    ポールソーヘッドアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。
    適合CSP1820DA/CHP1825DA給油方式自動オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫(3部屋タイプ) 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」。ラインナップ拡充!待望の3部屋モード搭載の大型モデル!。温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)。3部屋時、最大温度差78℃ 冷凍・冷蔵・保温が1台で!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。蓄電器2個装着で長時間使用可能。電池1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。12V出力ソケット搭載。ドレンコック付。庫内LEDライト付(両側2か所)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、クリアトレイ、仕切板適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池質量(kg)21.1(BSL36B18X装着時)フォレストグリーン使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30充電時間(分)BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×829×450
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    使いやすい差込角12.7mm仕様。クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)12.7質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)タイプコードレス打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
  • 18V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけバッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.5(サイドハンドル含)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)273全幅(mm)81全高(mm)213無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1080(NORMALモード)、0~800(LOWモード)本体寸法(mm)271×213×81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(蓄電池装着時)バッテリーBSL36A18X使用電池リチウムイオンバッテリー保証期間なし充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)0~5500(NORMALモード)、0~4100(LOWモード)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個
  • 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)1100電圧(V)36バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ahバッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)タイプコードレス打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    15,980税込17,578
    1台
    欠品中
    ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1000コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56負荷電流(A)7.8
  • 18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス植木バリカン CH1830DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途植木・生垣などの剪定、枝打ち、ガーデニングに寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
  • 部品 36V コードレスロータリハンマドリル DH3628DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスロータリハンマドリル DH3628DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コードレススポットライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレススポットライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
  • 18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)2.0~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック全長(mm)155モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
  • 14.4/18Vコードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4/18Vコードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    ラクな姿勢でサッと吹き飛ばし ガーデンノズル搭載で立ったまま使いやすい クラストップの大風量 風量切替レバー搭載でラクラク風量調整 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品蓄電池BSL1820M、急速充電器、ガーデンノズル寸法(mm)840×150×189(蓄電池装着時)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)18V:0~20000/14.4V:0~17000モーター直流モーター風量(m3/min)18V:0~3.5/14.4V:0~2.8 ※ノズルなし風速(m/s)(平均)18V:58/14.4V:50使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池最大風速(m/s)18V:78/14.4V:68商品タイプ本体+バッテリー
  • リチウムイオン電池(18V) HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池(18V)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    18Vスライド式リチウムイオン電池 軽量560g 電池残量表示付き
    仕様冷却対応型式BSL1840M質量(g)560電圧(V)18バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約40[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×54
  • フロア用タッカ用ステープル HiKOKI(ハイコーキ)

    フロア用タッカ用ステープル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1箱(5000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
    用途フロア材、合板の締結本数5000本線径(mm)1.25×0.95(MA線)
  • コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2質量(kg)1.4付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケースタイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリーセンターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
    用途釘打機用付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーターコード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
  • 集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
    用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22