- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- HiKOKI(日立工機)
- 28ページ目
28ページ目: HiKOKI(日立工機)のすべての商品
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スーパーワッシャ採用。
長さ(mm)370
幅(mm)-
質量(kg)2.4
消費電力(W)860
最大出力(W)1280
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)125
最大回転数(min-1[r.p.m])9500
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
付属品ロング調整ノズル(100mm)
使用ホース内径(Φmm)高圧5.6
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途ALC用(ラス入りも切断可能)
全長(mm)200
山数8インチ
刃厚(mm)1.3
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
1パック(2枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
欠品中
全長(mm)100
適合機種WF4H3/(S)、WF4AR3/(S)
両頭機能片頭
1組(5本)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
適合機種WH7DL、DB3DL2、(旧形)DB3DL
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二重絶縁構造
軽量1.4kg
高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工-
穴あけ能力(mm) 木工12
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4
取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL
付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個
トラスコ品番759-9714
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ペーパホルダの操作性向上
ペーパー寸法(mm)114×280
パット寸法(mm)114×228
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.8
付属品サンドペーパー(AA80)(スプリング式)、ダストバッグ
アズワン品番64-7056-86
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。
単発・連続切替機能付。
調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)
質量(kg)1.2
ステープル装填数115本(1連+40本)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
ステープル長さ(mm)16~38
空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)
使用ホース高圧専用
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
105mm幅間柱の一発切断可能
アルミダイカストベースで高精度切断
両傾斜切断で作業効率向上
ノコ刃直径(mm)190
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])4000
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70
仕様レーザーマーカー付、LEDライト付
質量(kg)8
付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組
トラスコ品番494-3040
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1432W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8661
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1800
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:110(1122)/高速:60(612)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工65
穴あけ能力(mm) アルミ13
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BSL1460)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)
付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル
容量キーレスチャック:最大把握径13mm
質量(kg)2.1(BSL1460装着時)
トラスコ品番818-5536
色グリーン
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
クラッチ数(段)22
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
1セット(2個)
¥418
税込¥460
当日出荷
ペーパホルダの操作性向上
別売パッド(品番:300081、注文コード:40427793)に交換すればマジック式サンドペーパーも使用可能
回転数(min-1[r.p.m])10000
付属品サンドペーパー(AA80)
電流(A)3.2
消費電力(W)300
ペーパー寸法(mm)114×280
アズワン品番64-7056-87
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合本体G10SH5、G10ST等
砥粒層の高さT(mm)-
砥粒層の厚さX(mm)4.5
付属カラー(mm)Φ15
全長(cm)56
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/19.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
粒度24
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
トラスコ品番767-6387
適合本体G10SH5、G10ST等
砥材シリコンカーバイド
適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷