絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,631件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 ハンドグラインダ GP4SA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンドグラインダ GP4SA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 振動ドリル FDV18V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 振動ドリル FDV18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧釘打機 NT55HM2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧釘打機 NT55HM2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • ケース HiKOKI(ハイコーキ)

    ケース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • サンドペーパー三角AA HiKOKI(ハイコーキ)

    サンドペーパー三角AA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個(10枚)
    翌々日出荷
    適合機種CV14DBL、CV18DBL、CV350V
  • 部品 14.4V コードレスドライバドリル FDS14DGL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4V コードレスドライバドリル FDS14DGL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップソー(一般木材用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(一般木材用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1枚
    翌々日出荷
    適合機種C14DBL、C14DSL2、C18DBL、C18DSL2、C14DYBL、C14DYSL2、C18DYBL、C18DYSL(C5D、C12D、C14DSL、C14DYSL)刃数20厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.2外径(Φmm)125適合材木材取付穴径(Φmm)20
  • チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1枚
    翌々日出荷
    用途軟鋼材・ステンレス用刃数81厚さ(mm)(鋸身厚)1.7、(アサリ幅)1.9外径(Φmm)305適合材軟鋼材・ステンレス取付穴径(Φmm)25.4
  • FGP10DL(LCSK)用部品 HiKOKI(ハイコーキ)

    FGP10DL(LCSK)用部品

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    適合本体FGP10DL(LCSK)部品名称コレットD3
  • 電気ディスクグラインダ用部品 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ用部品

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合本体PDH-180C (100V)部品名称ラバーパット
  • 刃口板(B) HiKOKI(ハイコーキ)

    刃口板(B)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    適合本体PG21BB
  • ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード組(3面研磨刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様コードレス専用タイプ標準ブレード長さ(mm)300
  • スーパーチップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,898税込7,588
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-7189刃数60外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック
  • エキステンションバー組 HiKOKI(ハイコーキ)

    エキステンションバー組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)150四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/19.0、アンビル側/19.0
  • スーパーチップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃数52取付穴径(Φmm)20
  • 網目ディスク砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    網目ディスク砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)102
  • 帯のこ刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    帯のこ刃

    HiKOKI(ハイコーキ)
    49,980税込54,978
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    仕様帯のこNo.8材質マトリックスピッチ(山数/inch)8-12
  • スチールコア(N) HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア(N)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • チップソー(アルミサッシ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(アルミサッシ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1枚
    翌々日出荷
    刃数80外径(Φmm)305切断対象アルミサッシ取付穴径(Φmm)25.4
  • 帯のこ刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    帯のこ刃

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    仕様帯のこNo.8材質グリットピッチ(山数/inch)-
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1枚
    翌々日出荷
  • ブレード・湾曲 HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード・湾曲

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,498税込6,048
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材ピッチ(山数/inch)10/14
  • ブレード組(3面研磨刃) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード組(3面研磨刃)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    仕様コードレス専用タイプ標準ブレード長さ(mm)400
  • DS14DBL用ケース HiKOKI(ハイコーキ)

    DS14DBL用ケース

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    適合本体DS14DBL
  • 釘 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,990税込7,689
    1箱(16000本)
    当日出荷
    適合NV50A1軸径(Φmm)2.1全長(mm)45頭径(Φmm)4.8
  • コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(ハイコーキ)

    コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
  • 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V 充電式インパクトドライバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレス電池採用で18V静音インパクトドライバーと同等クラスのパフォーマンス。静音 70dB…住宅密集地やリフォーム現場で使いやすい静音モデルです。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP18DAと同等クラス(70dB)。高負荷作業もラクラクねじ締め。ねじ締め時間 2.0秒 (Φ4.5×90mm木ねじ/ラワン材/下穴なし) 。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP12DAと同等クラス。作業量アップ。10.8Vタブレス電池を採用し、メーカー従来製品 10.8V静音インパクトドライバーWHP12DAから作業量が約130%に向上。 (Φ5.4×90mm/ラワン材/下穴なし)。軽量1.3kgで扱いやすい
    質量(kg)[BSL1250MT装着時] 1.3最大トルク(N・m)33(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱モード】0~1000【強モード】0~2200先端形状二面幅6.35ビット挿入形状締付能力(普通ボルト)M5~M10締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(小ねじ)4~8mm本体寸法(全長×高さ)(mm)[BSL1250MT装着時] 128×225センターハイト(mm)[BSL1250MT装着時] 29締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm
  • プラスビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    プラスビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    989税込1,088
    1個(10本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3172。長さ 110mm。10本入り。形状 ストレート。使いやすいスタンダードタイプ。マグネット入り
    長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプストレート
  • トーションビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    トーションビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    449税込494
    1個(2本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3174。長さ 85mm。2本入り。形状 トーション。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。ビット先端の耐久性を向上し、カムアウトを軽減します。マグネット入り
    長さ(mm)85形状No.2プラスビットタイプトーション
  • スリムトーションビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    スリムトーションビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    519税込571
    1個(2本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3178。長さ 110mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り
    長さ(mm)110形状No.2プラスビットタイプトーション(スレンダー)
  • スリムトーションビットNo.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    スリムトーションビットNo.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    389税込428
    1個(2本)
    翌々日出荷
    プラスビット 0038-3176。長さ 65mm。2本入り。形状 トーション(スレンダー)。軸にくびれがあり、締付時の衝撃を吸収します。細く加工された先端により、ねじ頭が見やすい形状です。狭い場所や視認性が必要な作業に向いています。マグネット入り
    長さ(mm)65形状No.2プラスビットタイプトーション(スレンダー)
  • NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)

    NC1840DA用コンクリート釘

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1箱(1000本)
    当日出荷
    18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C2625-2。コレット色 青。用途 コンクリート。寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
    用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
  • NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)

    NC1840DA用コンクリート釘

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3022M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ22mm×軸径Φ3.0mm×首下長さ21mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
    用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ22×軸径Φ3.0×首下長さ21×頭径6.2【コレット】黒入数(本)1000
  • NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)

    NC1840DA用コンクリート釘

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘。形名 C3015M2。コレット色 黒。用途 コンクリート・鉄工。寸法 長さ15mm×軸径Φ3.0mm首下長さ12mm×頭径6.2mm。入り本数 1000本 (10連×100)
    用途鋼材(鉄)、高強度コンクリート用寸法(mm)長さ15×軸径Φ3.0×首下長さ12×頭径6.2【コレット】黒入数(本)1000
  • Mバーカッタ CE18DYMA用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    Mバーカッタ CE18DYMA用替刃

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    18V充電式Mバーカッタ CE18DYMA用替刃
    適合機種18V充電式Mバーカッタ CE18DYMA
  • Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃 HiKOKI(ハイコーキ)

    Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,398税込5,938
    1組
    3日以内出荷
    18V充電式Cチャンネルカッタ CE18DYCA用替刃
    適合機種18V充電式Cチャンネルカッタ CE18DYCA内容ブレード(A)、ブレード(B)
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    56,980税込62,678
    1台
    欠品中
    マルチツールブレード MMU32PK、MMD100SBが追加された特別セットです。高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)