カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
28ページ目: HiKOKI(ハイコーキ)のすべての商品

テーパ式多羽根コンクリートサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番767-6387適合本体G10SH5、G10ST等粒度24砥材シリコンカーバイド適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
高圧タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18
電気ディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷スーパーワッシャ採用付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)860最大出力(W)1280グリップ部(mm)35×39砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14アズワン品番64-7055-90
ポーラー用スタンド
HiKOKI(ハイコーキ)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA)アズワン品番64-7055-52
電子セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番447-7588質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32
スーパーチップソーグリーンII(木工用)(卓上丸のこ用)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚翌々日出荷高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち! 刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用 レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減! 段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!用途木材の切断
ストレーナホース
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SBホース長さ(m)3
日立 刈払用チップソー230
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。用途一般草刈り用。トラスコ品番377-9157穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)32刃厚(mm)2.2材質(刃)超硬チップ
コードレスミニソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板4切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~2700バッテリー電圧(V)10.8ストローク量(mm)13
ロータリーバンドソー(CB 14シリーズ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781箱(5本)翌々日出荷適合CB14FA材質ハイス(マトリックスⅡ)幅(mm)16厚さ(mm)0.5全長(mm)1560
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダトラスコ品番354-3994質量(kg)21電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)746×353コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断角度0、45カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
14.4Vコードレスロータリーハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500
電子ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材110ストローク数(min-1[回/分])850~3000切断能力(mm)ステンレス板3.2カーボンブラシ番号(下二桁)41最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。用途フローリング施工付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
18V 充電式 連結ねじドライバ用プラスビット
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,398税込¥1,5381個(5本)3日以内出荷連結ねじドライバWF1804DA用プラスビット長さ(mm)126入数(本)5