絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,623件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)電池・充電器・ケース付き

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
  • ダイヤカッターV溝タイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤカッターV溝タイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 クラックへの切り込みがしやすいです。
    用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工にトラスコ品番159-0143材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)284タイプV溝、乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
  • ダイヤカッターU溝タイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤカッターU溝タイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    翌々日出荷
    コンクリートの溝入れ用です。 コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工に最適です。 コーキング材の接着面積を大きく取れます。
    用途コンクリート・モルタル等のひび割れ補修や目地加工にトラスコ品番159-0142材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ質量(g)334タイプU溝、乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)90刃厚(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
  • カッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    カッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    側面ダイヤを採用してます。 キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。 押出し成形セメント板にも使用できます。
    用途キッチンパネル・成形セメント板の切断材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ刃厚(mm)0.9
  • 部品 コードレスインパクトレンチ FWR18DGL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ FWR18DGL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 2サイクルエンジン刈払機 CG23ECP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 2サイクルエンジン刈払機 CG23ECP

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 エンジン刈払機 CG24EASP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 エンジン刈払機 CG24EASP

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレス冷温ホルダ UL1810DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温ホルダ UL1810DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 エンジンヘッジトリマ CH22EBP HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 エンジンヘッジトリマ CH22EBP

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル DH14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル DH14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 18Vコードレスラジオ付テレビ UR18DSML HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスラジオ付テレビ UR18DSML

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 家庭用高圧洗浄機 FAW95 FAW95 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 家庭用高圧洗浄機 FAW95 FAW95

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 高圧タッカ N2507HM HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧タッカ N2507HM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 ダイヤモンドコアドリル DC120 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ダイヤモンドコアドリル DC120

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレス振動ドライバドリル DV14DBEL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス振動ドライバドリル DV14DBEL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 部品 エンジンチェンソー CS33EB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 エンジンチェンソー CS33EB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 研磨機用注水ポンプ UP20 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 研磨機用注水ポンプ UP20

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • サンドペーパー HiKOKI(ハイコーキ)

    サンドペーパー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
  • 36Vコードレス仕上釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス仕上釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)
  • Oリング(形状C) HiKOKI(ハイコーキ)

    Oリング(形状C)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷
    形状C
  • Oリング(形状A、.B) HiKOKI(ハイコーキ)

    Oリング(形状A、.B)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139税込¥153
    1個
    翌々日出荷
    形状A・B
  • M14タップホルダ組 HiKOKI(ハイコーキ)

    M14タップホルダ組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    形状Cタイプタップ用寸法L(mm)52寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)10.5寸法k(mm)8タップサイズM14
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番779-6480電源(V)AC100消費電力(W)1500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリートドリルビット45、コアビット125回転数(min-1[回/分])120~270打撃数(min-1)1200~2500
  • ケーブルカッタヘッド HiKOKI(ハイコーキ)

    ケーブルカッタヘッド

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    能力600V CV 500mm2 単心 (Φ38mm)、600V CV 200mm2 3心 (Φ54 mm)、600V CVT 200mm2 3心 (Φ55 mm)、600V IV 500mm2 (Φ35mm)、600V VVR 200mm2 3心 (Φ53mm)、6600V CV 500mm2 単心 (Φ43mm)、6600V CV 60mm2 3心 (Φ46mm)、6600V CVT 60mm2 3心 (Φ50mm)
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
    用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に質量(kg)1.4(コード除く)消費電力(W)320切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)3.4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68使用電源単相交流50/60Hz 電圧100Vコード2心・5mストローク数(min-1[回/分])(最大)5500ストローク量(mm)10
  • BG-100・BGH-100用ベルト HiKOKI(ハイコーキ)

    BG-100・BGH-100用ベルト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷
  • ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)13結合剤V外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • SV13YB用ポリッシングスポンジΦ150 HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用ポリッシングスポンジΦ150

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番792-5514寸法(mm)150質量(g)100外径(Φmm)150
  • SV13YB用ポリエステルバフΦ125 HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用ポリエステルバフΦ125

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番792-5417寸法(mm)125質量(g)71外径(Φmm)125
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌々日出荷
    ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。 また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。 スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。 滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
    付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース長さ(mm)448幅(mm)105質量(kg)7.2高さ(mm)255電流(A)11.6電源(V)単相交流100(50/60Hz)消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])620コード長さ(m)5モーター単相交流整流子モーター保証期間2年最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40全負荷打撃数(min-1)2800心数(C)2穴あけ能力(mm)コアビット120
  • ビットボディ HiKOKI(ハイコーキ)

    ビットボディ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
    有効長(mm)60
  • ダイヤモンドドリルビット HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドドリルビット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
  • キャスター HiKOKI(ハイコーキ)

    キャスター

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    4輪が自在に動いて小回りがきく! システムケースと連結可能!(ラッチ4箇所) 前側2輪はストッパ付! 移動に便利な持ち手付!
    寸法(縦×横×高さ)(mm)526×372×140最大荷重(kg)100
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    スーパーワッシャ採用。
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付電圧(V)単相200消費電力(W)860最大出力(W)1280砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • アングルノズル HiKOKI(ハイコーキ)

    アングルノズル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
  • 床洗浄アタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    床洗浄アタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
  • 洗浄ブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    洗浄ブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
  • 玉作り用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    玉作り用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    湾曲形状刃でかんたん玉作り 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象生垣や植木主な用途玉造作業に
  • 新芽用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    新芽用ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    細かいピッチでやわらかい葉に最適。 三面研磨刃で鋭い切れ味。 ツールレス(道具なし)で簡単にブレード交換が行えます。
    用途植木バリカン、芝生バリカン対応 交換刃適合機種[植木バリカン] CH1830DA、CH1835DA (旧形 CH(N)、CH40SG、CH45SG、CH35SH、CH40SH、CH45SH) [芝生バリカン] CG1817DA長さ(mm)350(三面研磨)切断対象新芽主な用途柔らかい新芽や葉の剪定作業に