絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,623件中 1,441~1,480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧エア工具用エアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧エア工具用エアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    付属品ロング調整ノズル(100mm)使用ホース内径(Φmm)高圧5.6
  • カップホイール用集じんアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    カップホイール用集じんアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤモンドカップホイール[平面研削用]にご使用ください。 切削+集じん 125mm用
    適合125mm用トラスコ品番767-8223タイプ自己集じん
  • シャンク(ランマ・ビシャン用) HiKOKI(ハイコーキ)

    シャンク(ランマ・ビシャン用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番792-4364全長(mm)395タイプH90SG
  • デルタゴンビット(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    デルタゴンビット(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌々日出荷
    高速穴あけと長寿命を実現! ビットが逃げず位置決めが簡単!(メーカー比)
  • プラスビットNO.2 HiKOKI(ハイコーキ)

    プラスビットNO.2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1組(5本)
    翌々日出荷
    適合機種WF4H3/(S)、WF4AR3/(S)全長(mm)100両頭機能片頭
  • 椎茸ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    椎茸ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
    付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個トラスコ品番759-9714質量(kg)1.4電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])10000コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工-穴あけ能力(mm) 木工12取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
    付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82アズワン品番64-7056-57
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
    付属品ケーストラスコ品番495-9124質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
    付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
  • 高圧フロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧フロア用タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
    付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
  • 卓上丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌々日出荷
    のこ刃径180~190mm×穴径20mm対応。 アルミダイカストベース採用により、高精度切断を実現。 巾木を立てた状態で角度切断が行えます。 最大46°まで傾斜切断でき、ベベルプレートを手前に回すと1°範囲の微調整が可能。 持ち運びに便利なハンドル付。 LEDライト付で刃先を明るく照らせます。 電子制御によるソフトスタートを採用。 レーザーマーカーを搭載し、切断精度アップ。
    用途木材・板材の切断作業に付属品スーパーチップソー(刃数72)、ダストバック、ボックススパナ(10mm)、サイドハンドル、プレート(B)、バイス組仕様レーザーマーカー付、LEDライト付トラスコ品番494-3040質量(kg)8電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2心・5最大切断寸法(mm)(直角)H50×W105、H61×W70、(左右45°)H50×W70、H61×W50、(左右52°)H50×W60、(左傾斜45°)H38×W105、(右傾斜45°)H12×W105、(角度45°傾斜45°)左傾斜H38/右傾斜H12×W70取付穴径(Φmm)20ノコ刃直径(mm)190
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
    付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース質量(kg)7.3電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])250~500コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1430~2850シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット105穴あけ能力(mm)ドリルビット45
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
    付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケーストラスコ品番779-6501質量(kg)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])110~260コード長さ(m)2心・5全負荷打撃数(min-1)1000~2200シャンク形状SDS maxシャンク穴あけ能力(mm)コアビット160穴あけ能力(mm)ドリルビット52
  • コードレス鉄筋カッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス鉄筋カッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥179,000税込¥196,900
    1台
    3日以内出荷
    リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(345°)
    質量(kg)6.6(BSL1850装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)切断速度(mm/min)4切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~16回転角度(°)(ヘッド)345
  • インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    インパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    翌々日出荷
    最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
    付属品ケース・サイドハンドル質量(kg)7.7差込角(mm)25.4消費電力(W)1100打撃数(min-1[回/分])1500コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源周波数(Hz)単相交流50/60最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24振動3軸合成値(m/s2)15.2全長×全高(mm)340×293
  • スプリング HiKOKI(ハイコーキ)

    スプリング

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
    適合機種H41SA2用
  • スーパーチップソーブラックⅡ 刃数48P HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソーブラックⅡ 刃数48P

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
  • コンプレッサ連結エアホース HiKOKI(ハイコーキ)

    コンプレッサ連結エアホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス3.25Mpa×オス3.25Mpa色黄長さ(m)2使用流体空気
  • ダイヤモンドビット(タイル用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドビット(タイル用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)65六角軸二面幅(mm)6.35
  • コンビネーションチップソー 刃数52P HiKOKI(ハイコーキ)

    コンビネーションチップソー 刃数52P

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    翌々日出荷
    2パターンピッチ採用でスピード切断と美しい切肌を両立!。レーザースリットで振動・騒音を低減!
  • 回転ブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    回転ブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
  • 集じんアダプタ(自己集じんタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんアダプタ(自己集じんタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-7731適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等
  • ダイヤカッター HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤカッター

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)85砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
  • チップソー(金属サイディング用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(金属サイディング用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1枚
    翌々日出荷
  • ブレード(CG) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード(CG)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    刈込み幅(mm)170
  • 段付ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    段付ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    3日以内出荷
    六角軸二面幅(mm)6.35
  • 補助タンク用ホース(4.41MPa) HiKOKI(ハイコーキ)

    補助タンク用ホース(4.41MPa)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    適合4.41MPa用ホース長さ(m)2
  • チップソー(軽量、下刈用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(軽量、下刈用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    翌々日出荷
  • ダイヤモンドカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    切れ味向上&長寿命 S1カッター チップ飛散軽減・・・補強メッシュ採用。万が一クラッチが発生しても飛散しにくいチップを実現。 スムーズな切断・・・ターボチップ採用で被削材との接触面積が少なく切断抵抗を低減。 使用方法・・・乾式 タイプ・・・波形 セグメント
    用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
  • スーパーチップソー(ブラック) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー(ブラック)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1枚
    翌々日出荷
  • ダイヤモンドカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    波形セグメント (長寿命&切れ味アップ) 熱処理基盤にダイヤモンドチップをレーザー溶接することで強度アップ。 ターボチップ採用で切断抵抗の少ないスムーズな切断を可能に。 ダイヤ層(高さ8mm)の高強度ダイヤと耐熱性に優れたボンドで切れ味&寿命アップ。 使用方法・・・乾式 / Mrレーザー
    用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用 硬質コンクリート・御影石・鉄筋入り(10mm)コンクリートの切断にタイプMr.レーザー(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
  • チップソー(金属サイディング用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー(金属サイディング用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ金属用・耐久性重視砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15切断対象金属
  • ダイヤモンドカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    翌々日出荷
    波形セグメント (切れ味アップ&長寿命) ダイヤ部に凹凸部分を作り被削材との接触面積を低減。 放熱性に優れ、連続作業でも切れ味が持続。 チップ角をRにし、チップの欠けを軽減。 斜めスリット採用で冷却効果アップ。 使用方法・・・乾式 / ハツリ用
    用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用砥粒層の高さT(mm)8
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    翌々日出荷
  • ダイヤモンドカッター HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッター

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート切断・際切り用 使用方法・・・乾式 適用機種・・・100mm ディスクグラインダー・充電式ディスクグラインダー
    用途窓際の切断にタイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
  • 受光器(C)セット HiKOKI(ハイコーキ)

    受光器(C)セット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
  • サイザルディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    サイザルディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!
    適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面下地研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)90
  • 木工つやだしディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    木工つやだしディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等外径(Φmm)100
  • スプレーオイル HiKOKI(ハイコーキ)

    スプレーオイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    備考ロングノズル付内容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性