絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,590件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 日立 高圧コンプレッサ EC1433H HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 日立 高圧コンプレッサ EC1433H

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 常圧釘打機 NV50AF3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 常圧釘打機 NV50AF3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 充電式真空ポンプ ツーステージ HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式真空ポンプ ツーステージ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
    質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9排気速度(L/min)50(1.8CFM)全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)給気口5/16"オスフレアバッテリー電圧(V)18オイル量(mL)130~160到達真空度(Pa)5ローター2ステージ
  • エンドレス研磨ベルト(SB10V2用) HiKOKI(ハイコーキ)

    エンドレス研磨ベルト(SB10V2用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
    用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用適合SB10V2用幅(mm)100周長(mm)610
  • 18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス植木バリカン CH1835DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途植木・生垣などの剪定、枝打ち、ガーデニングに寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
  • チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,898税込8,688
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
    用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
  • ホイルガード(125セツダン用) HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルガード(125セツダン用)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    付属品取り付けネジ
  • 部品 コードレスシャー CE14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスシャー CE14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 電気ドリル D10SC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル D10SC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 コードレスクリーナ R14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナ R14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 卓上丸のこ C8FSH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C8FSH

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 卓上電気グラインダ GT21 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上電気グラインダ GT21

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    欠品中
    ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)1100質量(kg)3.7(蓄電池装着時)長さ(mm)221寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • 金具付き特殊水トイシ HiKOKI(ハイコーキ)

    金具付き特殊水トイシ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
  • 14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスワークライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換明るさ(Lx)強モード250、弱モード140バッテリー電圧(V)18/14.4連続点灯時間弱モード約11.5時間測定距離1mACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷
    軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
    用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)600最大出力(W)730全負荷電流(A)6.2振動数(min-1)0~20800砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64アズワン品番65-0295-10
  • オービタルサンダ用ダストバッグ HiKOKI(ハイコーキ)

    オービタルサンダ用ダストバッグ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合本体FSV10SA
  • 湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) HiKOKI(ハイコーキ)

    湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,298税込3,628
    1箱(2本)
    当日出荷
    用途木材、竹、樹脂の切断刃厚(mm)アサリ1.3
  • スーパーチップソー(アルミサッシ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソー(アルミサッシ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
    切断対象アルミ
  • C7RSHC用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    C7RSHC用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    適合C7RSHC
  • 部品 コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) UL18DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス冷温庫(10.5Lタイプ) UL18DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスランダムサンダ SV1813DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスランダムサンダ SV1813DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 刃物研磨機 GK21S2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 刃物研磨機 GK21S2

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブルポイント SDS-plus セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント SDS-plus セルフシャープニング

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
    用途コンクリートなどの破砕作業全長(mm)250シャンク形状SDSプラス太さ(mm)14
  • ステープル HiKOKI(ハイコーキ)

    ステープル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,298税込2,528
    1箱(10個×2100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タッカ用肩幅12mmステープル12F。ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
    適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
  • 切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ! セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命 研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命
    用途ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ粒度SG46TBF厚さ(mm)1砥材セラミック砥粒外径(Φmm)105適合材ステンレス取付穴径(Φmm)15
  • マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
    仕様冷却対応質量(g)1020電圧(V)36/18バッテリーリチウムイオン電池寸法(長さ×幅×高さ)(mm)134×83×77
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品なし(本体のみ)質量(kg)3.9(電池装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])表示ランプ1:0~600、表示ランプ2:0~900、表示ランプ3:0~1200、表示ランプ4:0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)36V:2.5、18V:5.0充電時間(分)実用充電:約19、 満充電:約25打撃数(min-1[打撃/分])表示ランプ1:0~1600、表示ランプ2:0~1900、表示ランプ3:0~2200、表示ランプ4:0~2600(全て気温20℃満充電時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)商品タイプ本体のみ
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • 延長管(ショート) HiKOKI(ハイコーキ)

    延長管(ショート)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
    用途ちょっと長さが足りない場所に適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-91
  • 部品 電子ジグソー CJ160V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子ジグソー CJ160V

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 造作丸のこ C7UB4 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 造作丸のこ C7UB4

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 36Vコードレスチェンソー CS3630DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスチェンソー CS3630DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 高圧釘打機 NV90HMC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高圧釘打機 NV90HMC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 トリマ M6SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 トリマ M6SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 電気ディスクグラインダ G18SWA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G18SWA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
    用途電気工事・設備工事に最適ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) アルミ12