絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,561)
  • カクダイ(3,265)
  • エスコ(3,258)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
  • CKD(2,546)
  • TOTO(2,292)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • 工進(2,062)
  • PISCO(ピスコ)(1,858)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,267)
  • ミヤコ(1,266)
  • 千代田通商(979)
  • ヤガミ(931)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(831)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(759)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアホース(高圧・普及タイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    エアホース(高圧・普及タイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体空気接続形状ワンタッチロックソケット特性柔軟性/滑り性
  • 水中ポンプ HiKOKI(ハイコーキ)

    水中ポンプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽くてコンパクトです。 15mm・25mmの吐出フランジ付です。
    用途一般家庭の散水、給・排水。質量(kg)3電流(A)3.4寸法(幅W×高さH)(mm)142×204電源コード(m)3残水位(mm)20
  • 防振手袋(L) HiKOKI(ハイコーキ)

    防振手袋(L)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    クロロプレンゴムで振動を軽減!。通気性伸縮性に優れたメッシュ素材。洗える合皮素材
    サイズL
  • 高圧エア工具用エアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧エア工具用エアダスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    付属品ロング調整ノズル(100mm)使用ホース内径(Φmm)高圧5.6
  • 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    釘打機用エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
    種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
  • 高圧エアソケット HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧エアソケット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット
  • ペアソケット HiKOKI(ハイコーキ)

    ペアソケット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高圧エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧エアコンプレッサ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載
    仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)幅(mm)440質量(kg)21.5高さ(mm)450奥行(mm)395電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115騒音値(dB)59(オートモード)コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付空気タンク容量(L)16運転モードブースト/パワー/オート/サイレント
  • 防振手袋(M) HiKOKI(ハイコーキ)

    防振手袋(M)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,298税込2,528
    1双
    翌々日出荷
    クロロプレンゴムで振動を軽減!。通気性伸縮性に優れたメッシュ素材。洗える合皮素材
    サイズM
  • スーパーチップソーグリーンⅡ(木工用)(卓上丸のこ用) HiKOKI(ハイコーキ)

    スーパーチップソーグリーンⅡ(木工用)(卓上丸のこ用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    34,980税込38,478
    1箱(6枚)
    4日以内出荷
    高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
    穴径(Φmm)20
  • ソフトエアホース(パージプラグ付) HiKOKI(ハイコーキ)

    ソフトエアホース(パージプラグ付)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    ソフトタイプで扱いやすい。ホースがすべりやすく、引っかかりにくい!。パージプラグ付きでホースの取り外し時、エアが勢いよく抜けるのを防ぎます
    ホース内径(Φmm)8.5ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12.5
  • 日立 水中ポンプ HiKOKI(ハイコーキ)

    日立 水中ポンプ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
  • コンプレッサ連結エアホース HiKOKI(ハイコーキ)

    コンプレッサ連結エアホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス3.25Mpa×オス3.25Mpa長さ(m)2使用流体空気
  • コンプレッサ連結エアホース(オス×オスカプラ付) HiKOKI(ハイコーキ)

    コンプレッサ連結エアホース(オス×オスカプラ付)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様オス4.4Mpa×オス4.4Mpa長さ(m)2使用流体空気
  • ペアソケット(高圧用)ロータリ・プラグ式 HiKOKI(ハイコーキ)

    ペアソケット(高圧用)ロータリ・プラグ式

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    タイプロータリ・プラグ式使用ホース内径(Φmm)(高圧用)5・6
  • エアホースソケット HiKOKI(ハイコーキ)

    エアホースソケット

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグソケット
  • パージプラグ(プロテクタ付) HiKOKI(ハイコーキ)

    パージプラグ(プロテクタ付)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • ホースプラグ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホースプラグ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグタイプ(6.5×10MM用)使用ホース内径(Φmm)7
  • エアプラグ HiKOKI(ハイコーキ)

    エアプラグ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグタイプホース取付用使用ホース内径(Φmm)8.5
  • ワンタッチナットカプラ HiKOKI(ハイコーキ)

    ワンタッチナットカプラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接続方式ワンタッチ式
  • エアホース HiKOKI(ハイコーキ)

    エアホース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
    タイプ高圧・普及タイプ長さ(m)15内径(Φmm)6使用流体空気