狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板
付属品保護メガネ
質量(kg)0.9(蓄電池除く)
打撃数(min-1[回/分])4000
使用釘(mm)【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11
アズワン品番64-7056-31
全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)1.1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
動力形式:ピストン往復動式
能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
関連資料(0.5MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
動力形式:ピストン往復動式
能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)3本/秒以上
保証期間2年(ユーザー登録時)
関連キーワード