2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスセーバソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 関連資料(2MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽々と、スピード切断」。軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!。狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ。リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電。ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上。堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い。優れた切断スピード&粘り強さ。高輝度LEDライト搭載。4つの速度モード。逆さ切りでもハイパワー。ツールレスブレード着脱機構搭載。ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時) 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー ストローク(mm)29 質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19 バッテリー電圧(V)36(18) 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000 蓄電池容量(Ah)2.5(5.0) 関連資料(0.53MB)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷