アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13
穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40
チャック能力(mm)1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000
電源(V)単相100
電流(A)8.6
消費電力(W)820
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.9
取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
トラスコ品番777-1118
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
鍛造ラチェット採用
インダストリアルチャック採用
強力モーター搭載で過負荷耐力向上
適正回転数でビット寿命向上
2層成形サイドハンドル
使いやすいスライド式モード切替レバー
ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。
専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)2.9
取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]
打撃数(min-1[回/分])2000
差込角(mm)19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400
ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.6
振動3軸合成値(m/s2)15.2
電源周波数(Hz)単相交流50/60
付属品ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)280×261
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。
メンテナンスフリー。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。
電圧降下時でも安定した作業を実現。
電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。
エンジン発電機で使用可能。
日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。
アルミ二重絶縁構造。
ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。
機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。
滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。
新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]
打撃数(min-1[回/分])1500
差込角(mm)25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)7.7
振動3軸合成値(m/s2)15.2
電源周波数(Hz)単相交流50/60
付属品ケース・サイドハンドル
全長×全高(mm)340×293
クラス最大のハツリ能力!
筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。
大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。
エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。
フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。
ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。
強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。
大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。
また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。
大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。
硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。
手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク
全負荷打撃数(min-1)1400
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1240
コード長さ(m)2心・5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2
振動3軸合成値(m/s2)15.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)45
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124
トラスコ品番858-0278
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード