67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
162(1)
250(1)
310(1)
350(2)
360(1)
630(4)
1000(1)
1100(3)
1400(2)
2100(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)310 使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 関連資料(1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200] 打撃数(min-1[回/分])2000 差込角(mm)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.6 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)280×261
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) 動画あり
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい差込角12.7mm仕様 クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169 質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時 高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)630 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 センターハイト(mm)36 関連資料(0.44MB) 振動3軸合成値(m/s2)13.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 最大トルク(N・m)緩め:2100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M36 締付能力(高力ボルト)M12~M27 最大締付トルク(N・m)1400 四角ドライブ寸法(mm)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])0~2400 蓄電池形名BSL1820M 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池容量(Ah)2 長さ(mm)177 幅(mm)- 高さ(mm)228 差込角(sq.)12.7 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28 四角ドライブ寸法(mm)12.7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221 幅(mm)- 高さ(mm)290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)インパクトレンチ
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
付属品ケース 質量(kg)2 電流(A)4.8 電源(V)単相100 消費電力(W)380 回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400 打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500] 四角ドライブ寸法(mm)12.7 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 モーター直流ブラシレスモーター 振動3軸合成値(m/s2)11.7
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200] 打撃数(min-1[回/分])1500 差込角(mm)25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24 消費電力(W)1100 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)7.7 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)340×293
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!
用途鉄骨組立てなど 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700] 打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300 四角ドライブ寸法(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100 ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16 電源(V)単相100 電流(A)5.0 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260 トラスコ品番495-9132
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm)221 寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm)292(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M30 保護等級IP56 締付能力(高力ボルト)M10~M24 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m)1100 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分)約25 差込角(sq.)19 充電可能回数約1500 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷




締付も緩めもハイパワー&ハイスピード。最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m。オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止。HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能。第2世代マルチボルト蓄電池搭載。(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 質量(kg)3.9 電圧(V)36 最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M36 締付能力(高力ボルト)M12~M27 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 四角ドライブ寸法(mm)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷


「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 締付能力(普通ボルト)M10~M20 差込角(sq.)12.7 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 長さ(mm)169 質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時 高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)630 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18BX 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時) 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)11.7
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷


使いやすい差込角12.7mm仕様。クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 長さ(mm)169 質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時 高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)630 バッテリー容量(Ah)2.5 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 センターハイト(mm)36 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)13.5
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1個
349 税込384
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm)221 寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm)292(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M30 保護等級IP56 締付能力(高力ボルト)M10~M24 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m)1100 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分)約25 打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 差込角(sq.)19 充電可能回数約1500 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷





1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷


1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷