「エア待ちは、もういらない。」。業界初!ハイコーキ独自のAC+DCのハイブリッドテクノロジーで。大容量クラスと同等のパフォーマンスを実現。別売マルチボルトバッテリーによるブースト機能搭載(最大2個搭載可能)。業界最大の吐出能力115L/min(ブーストモード、2.3MPa)。タンク再充填が圧倒的に早い。アプリでコンプレッサの状態が見える。(遠隔操作機能、セキュリティ機能付)。スクエアデザインで奥行きが短く収納空間にもスッキリ。操作部を前面に集約し操作性向上!。大きく見やすい液晶ディスプレイ。低振動(従来機比約25%減)。本体に充電機能を搭載
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●取出し可能圧力(MPa):(高圧カプラ)0~2.5●空気取出し口:高圧カプラ×4個●運転制御圧力(MPa):OFF圧力:4.0/ON圧力:2.5~4.0(モードによる)
幅(mm)440
質量(kg)21.5
高さ(mm)450
奥行(mm)395
電源(V)単相交流100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)1500
最高使用圧力(MPa)【空気タンク内】4.4
モーター直流ブラシレスモーター マイコン・インバータ制御
吐出し空気量(L/min)0.7MPa:60~120/2.3MPa:50~115
騒音値(dB)59(オートモード)
コードアースクリップ付3心キャブタイヤケーブル 約2.5m 3P(可倒式)プラグ付
空気タンク容量(L)16
運転モードブースト/パワー/オート/サイレント
関連資料メーカーカタログ(1.6MB)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。
圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP!
新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。
持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。
収納時に便利な可倒式ハンドル採用。
180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。
HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。
連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。
別売の補助タンクに接続が可能です。
ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用
付属品ショルダーベルト
種類低振動・小型・軽量
消費電力(W)1450
モーター直流ブラシレスモーター
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量
消費電力(W)1500
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]
モーター直流ブラシレスモーター
運転方式圧力センサー式
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150
保証期間2年(ユーザー登録時)
一般圧対応の補助エアタンクです。タンク容量38L。接続用に別途ホースをご用意ください。(ホース別売)
用途一般圧専用の補助タンクとして。
付属品一般圧カプラ(メス)×2個
トラスコ品番177-4266
幅(mm)600
質量(kg)15.9
高さ(mm)414
奥行(mm)308
最高圧力(MPa)【空気タンク内】0.98(10kgf/cm2)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード