「エアダスター 充電式」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
関連キーワード