仕様オス3.25Mpa×オス3.25Mpa
色黄
長さ(m)2
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
一般圧対応の補助エアタンクです。タンク容量38L。接続用に別途ホースをご用意ください。(ホース別売)
用途一般圧専用の補助タンクとして。
付属品一般圧カプラ(メス)×2個
トラスコ品番177-4266
幅(mm)600
質量(kg)15.9
高さ(mm)414
奥行(mm)308
最高圧力(MPa)【空気タンク内】0.98(10kgf/cm2)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
クラス最軽量で作業がはかどる
釘長さ45~77mmまでパワフルに対応
にぎりやすいソフトグリップ
付属品保護メガネ、油さし
質量(kg)0.8
長さ(m)一般圧エアホース:30以内
形式ピストン往復動式
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)242×235×56
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69(4.0~7.0)
部材釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm
使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース:8以上
アズワン品番64-7056-37
使用エアコンプレッサメーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
付属品保護メガネ、油さし
寸法(mm)機体:108×111×69
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.55~0.69
使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)1.1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
動力形式:ピストン往復動式
能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
関連資料(0.5MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
動力形式:ピストン往復動式
能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
業界初!高圧対応モデル。狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。出力を無段階で調整できる調圧器付。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
付属品保護メガネ、油さし
寸法(mm)機体:175×111×69
質量(kg)0.7
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
関連キーワード