1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
一般圧対応の補助エアタンクです。タンク容量38L。接続用に別途ホースをご用意ください。(ホース別売)
用途一般圧専用の補助タンクとして。
付属品一般圧カプラ(メス)×2個
トラスコ品番177-4266
幅(mm)600
質量(kg)15.9
高さ(mm)414
奥行(mm)308
最高圧力(MPa)【空気タンク内】0.98(10kgf/cm2)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。
圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP!
新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。
持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。
収納時に便利な可倒式ハンドル採用。
180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。
HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。
連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。
別売の補助タンクに接続が可能です。
ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用
付属品ショルダーベルト
種類低振動・小型・軽量
消費電力(W)1450
モーター直流ブラシレスモーター
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
関連キーワード