1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)ハンマドリル
ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。 また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。 スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。 滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
電源(V)単相交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 電流(A)11.6 コード長さ(m)5(2心) 全負荷打撃数(min-1)2800 付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース 長さ(mm)448 幅(mm)105 質量(kg)7.2 高さ(mm)255 回転数(min-1[r.p.m])620 モーター単相交流整流子モーター 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 穴あけ能力(mm)コアビット120
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

関連カテゴリ