50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工
使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番378-0201
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296
使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内
使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
付属品保護メガネ、油さし
寸法(mm)機体:108×111×69
質量(kg)0.6
使用空気圧力(MPa)0.55~0.69
使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)3本/秒以上
保証期間2年(ユーザー登録時)
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様パワー切替機構ない
付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)2.4
使用空気圧力(MPa)1.18~2.26
使用釘(mm)(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132
保証期間2年
打込速度(秒)3本
空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
9日以内出荷
関連キーワード