27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断 適合材集成材・一般木材用 取付穴径(Φmm)20
1枚ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能! 高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命 制限刃採用でブレ低減。 不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい
用途パーチクルボード、木材 取付穴径(Φmm)20
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ) 刃数52 品番0023-0585 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.5 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
1箱(12枚)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

鋭角交互刃と平刃を組合せ「ブレ」と「切断抵抗」を抑えた軽快な切れ味!。低騒音・低振動、集成材の切断に最適!。レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
穴径(Φmm)20 適合材木工
1枚
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
適合機種丸鋸(マルノコ) 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剣先刃採用で紙を細かく切断! 集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。 段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ! 高硬度フッ素コーティング
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25 適合材石こうボード、強化石こうボード 取付穴径(Φmm)20
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・低振動、集成材の切断に最適! レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
適合機種丸鋸(マルノコ) 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径(Φmm)100 切断対象石膏ボード 仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック 刃数32
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

鋭い切れ味!ブレずに切れる!。鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!。軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!。段付チップと組刃で、鋭い切れ味!。フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!。硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用) 適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ 適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等 刃数65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.9 適合材集成材・一般木材用
1箱(6枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用) 適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ 適合材集成材・一般木材用
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度フッ素コーティングにより軽快な切れ味が長持ち!。刃部の耐摩耗性を向上させるために微粒タングステンカーバイドを採用。レーザースリット採用で回転時の共鳴を押さえ振動・騒音を低減!。段付チップにより切断時の抵抗を大幅に低減!
1枚ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断 刃数10 厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5 適合材硬質窯業系サイディング 取付穴径(Φmm)20
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽量・コンパクトで軽快に切断」。新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。LEDライト搭載。ソフトスタート。キックバック軽減機能搭載。ベースは堅牢なステンレス製
用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断 質量(kg)2.2 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷


HiKOKI(日立工機)スーパーチップソー
外径(Φmm)145 取付穴径(Φmm)20 仕様ブラック 切断プロ 刃数52
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)チップソー
仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)