「キー付きプレート」の検索結果
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250
最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工30
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
質量(kg)1.6
蓄電池形名BSL1420
機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
質量(kg)1.7
機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400
最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35
チャック能力(mm)2.0~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
締付能力(小ねじ)M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
穴あけ能力(mm) モルタル13
質量(kg)1.4
蓄電池形名BSL1820M
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷