「コアピン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。
豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。
センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192
スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950
穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50
最大ストローク(mm)65
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)3心・5
モーター単相直巻整流子モーター
移動量(mm)(前後)14・(左右)14
最小吸着板厚(mm)6
最大錐推力(kN[kgf])2.92[298]
仕様(電磁石)角形67×192mm
質量(kg)9.2
付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース
高さ(mm)318
トラスコ品番398-5067
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
セット内容スーパーダイヤコア、ガイドプレート、センタピン、SDSプラスシャンク
全長(cm)(スーパーダイヤコアビット)180
外径(Φmm)75
全長(mm)(ハイパーダイヤコア部)160
セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
全長(mm)(ハイパーダイヤコアビット)160
セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
関連キーワード