ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)4.2(蓄電池装着時)
形式フレキタイプ
モータータイプブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き
質量(kg)4.2(蓄電池装着時)
形式フレキタイプ
モータータイプブラシレスモーター
直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825
振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109
アズワン品番65-0294-47
標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
関連キーワード