2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネ ストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL) 寸法(mm)機体:482×299×82 質量(kg)2.7(BSL36A18装着時) 容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応) 電圧(V)18 使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ) 危険物の類別非危険物 対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51 関連資料(0.79MB) 押出力(N)3000 押出速度(mm/秒)0~14
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷