「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※。※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
関連資料メーカーカタログ(4.92MB)
石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。
※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)
集じん機を接続しての集じん率は90%以上!
(材料や条件により異なります)
切断スピードが約50%UPしました。
前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。
コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。
サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。
その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載
100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
仕様100mm/125mmチップソー兼用機
質量(kg)2.4
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質サイディング、石膏ボード、木材等
最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm
取付穴径(Φmm)20
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(逆15°時)20
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
関連キーワード