36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)4日以内出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m