「ステンレス全ネジm3」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
ストローク数(min-1[回/分])30
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー、ケース
質量(kg)3
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8
バッテリーリチウムイオン
切断寸法(mm)(最小)24
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
充電時間22分
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池形名BSL1830(冷却対応)
充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)
付属品(電池・充電器・ケース別売)
切断時間(秒)2.3
色グリーン
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10000回!上手に使えば約20000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー×2、ケース
質量(kg)3
切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8
バッテリーマルチボルト電池
ストローク数(min-1[回/分])30
蓄電池電圧(V)18/36
切断寸法(mm)(最小)24
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能!
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
高所作業に便利なフック付き
定寸切断に便利な全ねじ取付け穴搭載
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
ストローク数(回/分)25
付属品急速充電器(冷却機能付)、W1/2カッタ、W3/8カッタ、スペーサ、六角棒スパナ、ケース、電池カバー
刃数カッタ:4個
質量(kg)4.2(BSL36A18/BSL1860装着時)
切断能力【全ねじ】軟鋼:W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6、ステンレス:W3/8
本体寸法(全長×高さ)(mm)310×185(BSL36A18/BSL1860装着時)
関連キーワード