「ステープル 6mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)ステープル
タッカ用肩幅12mmステープル12F。ハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL 材質 幅(mm)内幅12 線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
1箱(10個×2100本)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HiKOKI(日立工機)コードレスタッカ
シートが破れにくいきれいな打込み。 ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。 軽量・コンパクトボディを実現。 便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0 釘装てん数(本)150(1連) ステープル長さ(mm)6~13 打込本数約5000本(1充電当たり) 蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応) 寸法(mm)235×155 付属品保護メガネ、収納ケース タイプケース付、電池・充電器別売
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスタッカ
きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構 打込み深さをダイヤル操作で調整できるメーカー独自の機構を採用しました。 防水シートが破れにくく、きれいな打込みができます。 空打ち防止機構 ステープルの残量が約8本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。 単発・連続打ちが可能 [単発] 狙った所に正確に打込みができます。 [連続] 素早い連続打込みができます。 付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 ステープル長さ(mm)6、10、13 ステープル装填数150本 付属品急速充電器(冷却機能付)、保護メガネ、ケース、電池カバー 質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.4(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)12 ステープル長さ(mm)6、10、13 適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け 質量(kg)1.8(蓄電池装着時) ステープル装填数150本 ステープル幅(mm)12 ステープル長さ(mm)6、10、13 適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)