10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション) 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) ストローク量(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130 切断能力(mm)木材120 モーターブラシレスモーター 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)43 質量(kg)3.3 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165 トラスコ品番354-4168
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用 山数8 刃厚(mm)1.6
1箱(5本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
1箱(5本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トップクラスの切断スピード。従来比約1.6倍なので作業が捗ります!(メーカー調べ) ブラシレスモーター制御により、最大ストローク数の選択が可能になりました。 レバーを押し下げるだけでブレードの着脱が可能です。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 アサリ幅を見直したことで切断スピードがアップしました。 握りやすく・取り廻しやすくなりました。
バッテリー電圧(V)14.4 ストローク(mm)32 質量(kg)約3.3(蓄電池装着時) 切断能力(mm)【軟鋼パイプ】130、【塩ビパイプ】130、【木材】厚さ120、【軟鋼材】厚さ19 モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×83×230(蓄電池装着時) 作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約187カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約43カット 無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)