20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HiKOKI(日立工機)磁気ボール盤
低丈タイプで余裕の穴あけ能力(Φ40×50mm)。 豊富なスチールコアで多彩な穴開け作業に対応。 センタピンの出張り量が多く穴位置合わせがしやすい。
電磁石寸法(mm)角形67×192 スピンドル回転数(min-1[r.p.m])950 穴あけ能力(mm) 鉄工10.5~15/板厚16、16/板厚25、18~40/板厚50 最大ストローク(mm)65 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)3心・5 モーター単相直巻整流子モーター 移動量(mm)(前後)14・(左右)14 最小吸着板厚(mm)6 最大錐推力(kN[kgf])2.92[298] 仕様(電磁石)角形67×192mm 質量(kg)9.2 付属品センタピン、六角穴付き止めねじ(M10)、ナット(M10)、六角棒スパナ(3mm、5mm各1)、切削剤(0.3L/水溶性)、スパナ(13×17mm)、ベルト、サブハンドル、ケース 高さ(mm)318 トラスコ品番398-5067
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷





1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820 穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10 電磁石寸法(mm)65×145
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷




セット内容スーパーダイヤコア、ガイドプレート、センタピン、SDSプラスシャンク 全長(cm)(スーパーダイヤコアビット)180
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外径(Φmm)75 全長(mm)(ハイパーダイヤコア部)160 セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

全長(mm)(ハイパーダイヤコアビット)160 セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)