握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.2
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
トラスコ品番377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
最大ストローク(mm)32
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.5
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167
トラスコ品番447-7588
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
断然速い切断スピード
ブレード着脱ツールレス(新機構)
3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。
ブレード反転取付可能
滑りにくいフロントカバー
ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)43
質量(kg)3.3
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
トラスコ品番354-4168
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。
管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。
様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130
切断能力(mm)木材120
モーターブラシレスモーター
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)14
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構
握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量
幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード
2つのツールレス機構、新形ケース採用
さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W)1050
コード長さ(m)(2心)2.5
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130
無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
切断能力(mm)木材厚さ120
付属品ブレード(No.141(S))・ケース
質量(kg)(コード除く)3.9
モーターブラシレスモーター
全負荷電流(A)12
全長×全幅W×全高(mm)490×190×101
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用
山数8
刃厚(mm)1.6
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)1.3
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー
質量(kg)3.4(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)約25
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。
刃厚(mm)1.1
リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。
高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。
無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。
LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に
消費電力(W)320
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500
質量(kg)1.4(コード除く)
切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4
モーター単相直巻整流子モーター
全負荷電流(A)3.4
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68
使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V
コード2心・5m
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い
長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)
材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)
1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
角度(°)取り付け:6
刃厚(mm)0.9
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。
解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。
NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)
主要切断材料極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー
質量(kg)3.4(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)約25
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断
付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー
全長(mm)335
質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)
モーター直流マグネットモーター
ストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200
蓄電池電圧(V)10.8
ストローク量(mm)無負荷:13
充電時間(分)約30
最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12
蓄電池容量(Ah)2
スイッチング方式トリガー式(無段変速)
1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ブレード交換がツールレスです。材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチを搭載しています。
トラスコ品番256-2101
アズワン品番65-1986-10
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
適合CR13VC
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
適合CR13VC
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
部品名称ハウジング(A).(B)セット
形状図番4
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!
使いやすく疲れにくいバランス設計
ブレードの交換はツールレスで簡単!
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)
付属品マルチボルト蓄電池×2、充電器、ブレード(薄物金属用/木工用)、ケース
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板12
切断能力(mm)パイプ【軟鋼】50
切断能力(mm)木材50
蓄電池電圧(V)18/36
蓄電池形名BSL36A18X
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
1充電当たりの作業量2×4材/約120カット、鉄パイプΦ19/約260カット
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ